絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 20(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2700(1)
2700
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 43200(1)
43200
電流(A)
- 7.6
- 4.2(1)
- 5(1)
- 5.2(1)
- 6.2(1)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 7.4(1)
- 8.6(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
20(1)

振動ドリル APD201VR
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷720Wハイパワーモーター搭載 堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用 スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード 高速・低速の2速仕様 防じん性に優れたラビリンス構造穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600保証期間1年