絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 13
- 10(2)
- 12(1)
- 16(5)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 22(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 18(1)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2600(1)
- 2800(1)
2600・2800
チャック能力(mm)
- 1.5~13(2)
1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~47600(1)
- 46800(1)
0~47600・46800
電流(A)
- 5(1)
5
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
BLACK&DECKER・京セラインダストリアルツールズ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
10(2)
12(1)
13
16(5)
18(1)
19(1)
20(2)
22(1)

振動ドリル
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)穴あけ能力(mm) コンクリート13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1質量(kg)1.6材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番PD-1301VR電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600
振動ドリル
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781箱(2台)当日出荷コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15