絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 13(1)
  • 16(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 20(1)
  • 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800
  • 2600(4)
  • 2700(1)
  • 2900(4)
  • 3000(2)
  • 3100(1)
  • 3200(1)
  • 3250(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
  • 2~13(1)
1.5~13・2~13
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~47600(1)
  • 44800(1)
0~47600・44800
電流(A)
  • 7.2(1)
7.2
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
ブランド
  • マキタ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
マキタ・BLACK&DECKER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
13(1)
16(1)
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ質量(kg)1.8トラスコ品番422-7719
  • 振動ドリル BLACK&DECKER

    振動ドリル

    BLACK&DECKER
    14,980税込16,478
    1箱(2台)
    当日出荷
    コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
    用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
振動ドリル