絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 16(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3250
- 2600(4)
- 2700(1)
- 2800(2)
- 2900(4)
- 3000(2)
- 3100(1)
- 3200(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 48500(1)
48500
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
16(1)

振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16回転数(min-1[r.p.m])0~3250チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48500電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750コード長さ(m)2.5振動数(min-1)0~47000質量(kg)1.8トラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69カーボンブラシ呼び番号2609120645