絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 18(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3100
- 2600(4)
- 2700(1)
- 2800(2)
- 2900(4)
- 3000(2)
- 3200(1)
- 3250(1)
チャック能力(mm)
- 13(1)
13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 49600(1)
49600
コード長さ(m)
- 1.8(1)
1.8
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
18(1)

振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(28件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台欠品中720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。用途コンクリート・金属・木材の穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30打撃数(min-1[回/分])0~49600チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900電源(V)単相100全負荷電流(A)7.5消費電力(W)720コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート18質量(kg)1.7(コードを除く)付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース