絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 22(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
3000
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 51000(1)
51000
コード長さ(m)
- 4
- 1.8(3)
- 2(2)
- 2.5(9)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
22(1)

キーレス振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)Φ43質量(kg)2.85トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ消費電力(W)920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82カーボンブラシ呼び番号1617000525アズワン品番65-2012-93