絞り込み
車輪径(Φmm)
- 125
- 38(1)
- 40(2)
- 50(37)
- 65(38)
- 75(43)
- 85(8)
- 100(16)
- 150(6)
許容荷重(daN)
- 60(4)
- 70(8)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(3)
- ゴム(6)
- ナイロン(3)
ストッパー
- あり(7)
- なし(7)
車輪タイプ
単輪(11)
車輪幅(mm)
- 22(2)
- 25(4)
- 27(6)
22・25・27
取付高(mm)
- 148(12)
148
取付座(mm)
- 160×63×58(12)
160×63×58
金具仕上
- クロームメッキ(12)
クロームメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(14)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(1)
40(2)
50(37)
65(38)
75(43)
85(8)
100(16)
125
150(6)

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
200E・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷から9日以内出荷取付方式コーナー平付寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)39キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車125mm
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷車輪幅(mm)27取付高(mm)148金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UB125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103取付寸法(mm)139×55×42寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径(Φmm)8.8取付高H(mm)148取付座(mm)160×63×58許容荷重(daN)70取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)39キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷車輪No.499E-MC125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148偏芯E(mm)39取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター