絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3)
内径(Φmm)
  • 98(3)
外径(Φmm)
  • 105.3
  • 38.6(9)
  • 44.5(9)
  • 60.2(4)
  • 71.5(4)
  • 72(6)
  • 72.6(4)
  • 86.4(5)
  • 106(8)
  • 112(4)
  • 112.2(6)
  • 113(4)
  • 131(6)
  • 138.7(4)
  • 155.5(5)
  • 164.8(5)
  • 205(4)
  • 208(4)
  • 215(4)
  • 217.5(5)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(3)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
材質
  • アルミ(3)
使用流体
  • 空気(3)
空気
ホース長さ(m)
  • 5(3)
5
  • 色シルバー(1)
シルバー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(1)
0.01
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
98(3)
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
15,280税込16,808
1本(5m)
4日以内出荷から12日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80(連続)使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
TAC ダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC ダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
ダクトホース