絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム(3)
内径(Φmm)
  • 101.6(3)
外径(Φmm)
  • 111.6
  • 38.6(9)
  • 44.5(9)
  • 60.2(4)
  • 71.5(4)
  • 72(6)
  • 72.6(4)
  • 86.4(5)
  • 105.3(3)
  • 106(8)
  • 112(4)
  • 112.2(6)
  • 113(4)
  • 131(7)
  • 138.7(4)
  • 155.5(5)
  • 164.8(5)
  • 205(4)
  • 208(4)
  • 215(4)
  • 217.5(5)
特性
  • 帯電防止(2)
  • 耐油(1)
  • 難燃(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
油・空気・粒体・粉体
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・ホース長さ(m)をもっと見る
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
クリア・グレー・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03(1)
0.03
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
101.6(3)
エレハントホースE型 弘進ゴムエレハントホースE型弘進ゴム
6,998税込7,698
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴムエレハントホース難燃・耐油型弘進ゴム
5,898税込6,488
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
透明エレハントホースE型 弘進ゴム透明エレハントホースE型弘進ゴム
6,998税込7,698
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
ダクトホース