絞り込み
呼び径(B)
- 2
- 1/8(89)
- 1/4(120)
- 3/8(116)
- 1/2(55)
- 3/4(36)
- 1(29)
- 1-1/4(15)
- 1-1/2(16)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- ステンレス(8)
- 黄銅(真鍮)(4)
使用流体
ガス(7)
水(5)
油(5)
空気(2)
蒸気(2)
接続方式
- ねじ込み形(14)
- フランジ形(1)
バルブ種類

ボールバルブ(15)
最高使用圧力(MPa)
- 0~2.74(1)
- 0~4.11(1)
- 1(2)
- 1.37(1)
- 1.96(2)
- 2(4)
- 5.49(1)
0~2.74・0~4.11・1・1.37・1.96・2・5.49
ハンドル形状
- レバー式(15)
レバー式
呼び径(A)
- 50(15)
50
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- 桑名金属工業(5)
- フジキン(2)
- イノック(1)
- 昭和バルブ(1)
ONK(オーエヌ工業)・桑名金属工業・フジキン・イノック・昭和バルブ
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(89)
1/4(120)
3/8(116)
1/2(55)
3/4(36)
1(29)
1-1/4(15)
1-1/2(16)
2
3(3)

マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)
桑名金属工業(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)
桑名金属工業¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
ねじ込みボールバルブ
イノック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ミニボール弁 黄銅
フジキン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から4日以内出荷接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
黄銅製 ミニボールバルブ
フジキン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア
桑名金属工業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から9日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色赤ハンドル形状レバー式口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13Aバルブ種類ミニボールバルブ
マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み
桑名金属工業¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み
桑名金属工業¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色黄ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ