絞り込み
呼び径(B)
- 2-1/2
- 1/8(88)
- 1/4(119)
- 3/8(113)
- 1/2(52)
- 3/4(36)
- 1(28)
- 1-1/4(15)
- 1-1/2(16)
- 2(15)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- ステンレス(3)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- フランジ形(1)
バルブ種類

ボールバルブ(3)
呼び径(A)
- 65(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.37(1)
1・1.37
ハンドル形状
- レバー式(3)
レバー式
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- 昭和バルブ(1)
ONK(オーエヌ工業)・昭和バルブ
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(88)
1/4(119)
3/8(113)
1/2(52)
3/4(36)
1(28)
1-1/4(15)
1-1/2(16)
2(15)
3(3)

S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から4日以内出荷接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ