絞り込み
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- ステンレス(1)
接続方式
- フランジ形(1)
バルブ種類

ボールバルブ(1)
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.37
- 0~0.7(1)
- 0~2.74(1)
- 0~4.11(1)
- 0.1(1)
- 0.101(1)
- 0.68(8)
- 0.9(1)
- 0.98(121)
- 0.99(1)
- 1(22)
- 1.5(2)
- 1.96(6)
- 2(21)
- 3(1)
- 3.92(2)
- 5.49(2)
ハンドル形状
- レバー式(1)
レバー式
ブランド
- 昭和バルブ(1)
昭和バルブ
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(B)」から絞り込む
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
2-1/2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)

(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ