絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(51)
材質
  • ステンレス(22)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(24)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体(28)
  • 使用流体(28)
  • 使用流体空気(22)
  • 使用流体蒸気(2)
  • 使用流体薬品(1)
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(50)
  • ストレート(1)
  • フランジ形(1)
  • フレアー式(1)
  • ホース接続(4)
  • 銅管接続(3)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(52)
ハンドル形状
  • T形(2)
  • レバー式(38)
  • 蝶形(10)
T形・レバー式・蝶形
呼び径(A)
  • 15
  • 3(12)
  • 6(85)
  • 8(97)
  • 10(107)
  • 13(2)
  • 20(37)
  • 25(30)
  • 32(16)
  • 40(16)
  • 50(17)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~2.74(1)
  • 0~4.11(1)
  • 0.68(1)
  • 0.98(18)
  • 1(1)
  • 1.37(1)
  • 1.96(3)
  • 2(18)
  • 3.92(1)
  • 5.49(2)
0~2.74・0~4.11・0.68・0.98・1・1.37・1.96・2・3.92・5.49
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アソー(19)
  • ONK(オーエヌ工業)(18)
  • 桑名金属工業(7)
  • フジキン(4)
  • イノック(1)
  • セキスイ(1)
  • 昭和バルブ(1)
モノタロウ・アソー・ONK(オーエヌ工業)・桑名金属工業・フジキン・イノック・セキスイ・昭和バルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(1)
3/8(3)
1/2(51)
  • マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業

    マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)

    桑名金属工業(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • エスロンミニボールバルブ セキスイ

    エスロンミニボールバルブ

    セキスイ(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ

    ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
    用途タンクや容器の排出用として形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール ストレート型 両外ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 両外ネジ型

    アソー(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー) アソー

    エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)

    アソー(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 アソー

    エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
    形状ストレート流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型材質(シート)PTFE接続R使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール ストレート型 ピーコック型 アソー

    エースボール ストレート型 ピーコック型

    アソー(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボールZero BH型 アソー

    エースボールZero BH型

    アソー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771/C3604)流体水、油、空気タイプBH型(ホース・チューブ用)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソー

    エースボール ストレート型 銅管用リング型

    アソー(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×リング式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブラック) アソー

    エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブラック)

    アソー(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール ストレート型 ホースジョイント型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースジョイント型

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブラック) アソー

    エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブラック)

    アソー(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア) 桑名金属工業

    マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)

    桑名金属工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー) アソー

    エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)

    アソー(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール ストレート型 内、外ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 内、外ネジ型

    アソー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続Rc×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ねじ込みボールバルブ イノック

    ねじ込みボールバルブ

    イノック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボールZero 黄銅 アソー

    エースボールZero 黄銅

    アソー(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    形状アングル流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式
  • ミニボール弁 ステンレス フジキン

    ミニボール弁 ステンレス

    フジキン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)3.92接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ ウィーコック アソー

    ステンレスボールバルブ ウィーコック

    アソー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有接続方式両内ネジ型使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • BFエースボール(銅管用フレアー型) アソー

    BFエースボール(銅管用フレアー型)

    アソー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×フレアー式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • ミニボール弁 黄銅 フジキン

    ミニボール弁 黄銅

    フジキン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
    用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • エースボールZero BW型 アソー

    エースボールZero BW型

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
    用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771)流体水、油、空気タイプBW型(メネジ×メネジ)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式材質(ソケット)黄銅(C3604BD他)バルブ種類ボールバルブ
  • エースボールZero BS型 アソー

    エースボールZero BS型

    アソー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBS型(オネジ×オネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソー

    エースボール ストレート型 銅管用リング型

    アソー
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型外径D(Φmm)10(銅管)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボールZero BM型 アソー

    エースボールZero BM型

    アソー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBM型(オネジ×メネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ミニボール弁 黄銅 フジキン

    ミニボール弁 黄銅

    フジキン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
    用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製 ミニボールバルブ フジキン

    黄銅製 ミニボールバルブ

    フジキン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
  • マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル 桑名金属工業

    マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル

    桑名金属工業
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状ストレート形式クラス400接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状T形口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
小型ボールバルブ