絞り込み
ブランド
  • アソー(3)
  • フジキン(3)
呼び径(B)
  • 1/8(3)
  • 1/4(5)
  • 3/8(5)
  • 1/2(3)
  • 3/4(1)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
材質
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(3)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(3)
バルブ種類
ボールバルブ(3)
ニードルバルブ・ボールバルブ
呼び径(A)
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
6・8・10・15・20・25・32・40・50
ハンドル形状
  • レバー式(2)
  • ローレット式(3)
  • 蝶形(1)
レバー式・ローレット式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 1.96
  • 0~2.74(1)
  • 0~4.11(1)
  • 0.68(8)
  • 0.98(131)
  • 1(22)
  • 1.37(1)
  • 1.5(2)
  • 2(21)
  • 3(2)
  • 3.92(1)
  • 5.49(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(3)
1/4(5)
3/8(5)
1/2(3)
3/4(1)
1(2)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
チッコロα アソーチッコロαアソー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続方式両内ネジ型接続Rc使用流体水、空気、油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
ミニボール弁 黄銅 フジキンミニボール弁 黄銅フジキン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
ミニボール弁 黄銅 フジキンミニボール弁 黄銅フジキン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
チッコロα アソーチッコロαアソー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
チッコロα アソーチッコロαアソー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rcハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製 ミニボールバルブ フジキン黄銅製 ミニボールバルブフジキン
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
小型ボールバルブ