絞り込み
呼び径(A)
- 10(3)
呼び径(B)
- 3/8(3)
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
水(3)
油(3)
空気(3)
バルブ種類

ボールバルブ(3)
接続方式
- ねじ込み形(3)
ねじ込み形
ハンドル形状
- レバー式(3)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 1(5)
- 1.5(1)
- 1.96(2)
- 2(18)
- 3.92(1)
- 5.49(1)
ブランド
- アソー(3)
アソー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
小型ボールバルブ :「Rc3/8」の検索結果
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(3)

エースボール 外×内ネジ型
アソー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 両内ネジ型
アソー(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】
アソー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ