絞り込み
呼び径(A)
  • 3(3)
  • 10(3)
呼び径(B)
  • 1/8(3)
  • 3/8(3)
材質
  • 黄銅(真鍮)(5)
使用流体
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(5)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(5)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.98(3)
  • 1.5(1)
  • 1.96(2)
  • 2(18)
  • 3.92(1)
  • 5.49(1)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • カクダイ(1)
  • WTB(1)
GAONA(ガオナ)・カクダイ・WTB
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

小型ボールバルブ :「Rc3/8」の検索結果

小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
関連キーワード
  • rc3/8 バルブ
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
3(3)
10(3)
  • オレンジボールコック WTB

    オレンジボールコック

    WTB
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油バルブ種類ミニボールバルブ
  • ミニチュアボールバルブ カクダイ

    ミニチュアボールバルブ

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアーバルブ種類ミニチュアボールバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
小型ボールバルブ