カテゴリ
絞り込み
ロック
- キー式(307)
- ダイヤル式(250)
- プッシュボタン式(29)
材質(本体)
- その他(5)
- アルミ(59)
- スチール(91)
- ステンレス(67)
- 亜鉛合金(218)
- 樹脂(72)
- 銅(5)
- 黄銅(282)
材質(吊)
- アルミ(3)
- スチール(145)
- ステンレス(48)
- ナイロン(3)
- 亜鉛ダイカスト(9)
- 真鍮(24)
- 銅(1)
ブランド
- モノタロウ(20)
- エスコ(214)
- ABUS(189)
- RS PRO(64)
- WAKI(和気産業)(56)
- ハイロジック(45)
- ガードロック(39)
- SOL HARD(26)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- アイアイ(24)
- アルファ(22)
- ノムラテック(21)
- FEDERAL(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- YKC(18)
- BEAVER(ビーバー)(18)
- イファム(18)
- 清水[建築金物](17)
- ブルク ヴェヒター(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
- 組立・設置・取付(1)
組立・設置・取付
南京錠・鍵は防犯のために使う錠前。鍵を使うものが多いが、ダイヤル式で鍵の不要な可変式南京錠や左右両方を止めるダブルロック式の南京錠、ツルの部分の長い吊長錠などいろいろな種類があります。ダイヤル式の場合は自分で好きな数字を決める事が出来ますが、番号を忘れないよう注意が必要です。購入する時には南京錠を使用したいところの幅などを事前に確認しておき、購入しようとしている南京錠のツルの部分がきちんと合うサイズなのかを確認して購入する必要があります。
特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダイヤル錠
(63件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)鉄材質(本体)真鍮/(吊)鉄
南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
キーボックスダイヤル式 小サイズ
(151件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。ロックダイヤル式付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC色ブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8
南京錠
(41件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
南京錠 関東Noキー
アルファ(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
キーストックハンディ NEW
ノムラテック(45件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
ダイヤル錠 アルミ製
(32件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。用途扉の施錠、物入れの施錠など吊内径(mm)約18.7仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)鉄本体幅(mm)約38
ワイヤー南京錠 ダイヤル式 軽量
(5件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。用途倉庫の扉などの施錠に材質金属合金寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)ワイヤー太さ(mm)約3ロックダイヤル式
ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ
ABUS(29件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
インポートキーパーツ
大一鋼業(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷EVAプラスチックのカールコード。 弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。用途鍵の管理、キーホルダー等材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金質量(g)13長さ(cm)20~100
ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル
ACE(エース)(12件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。ロックダイヤル式寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48ワイヤー太さ(mm)約3
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
キーボックスダイヤル式 大サイズ
(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)付属品アダプター+本体カバー色ブラック質量(g)715外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110金具高さH(mm)49金具幅(mm)40金具径(Φmm)10
ダイヤル錠 吊長型 4段
(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。用途倉庫の扉などの施錠に。仕様4桁ダイヤル可変式種別4桁ツル長材質鉄、亜鉛全長(mm)約122タイプ4段つる径(Φmm)約5.8本体幅(mm)約41
キーボックス
カール事務器(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155
ABUS(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)鉄
南京錠 同一キー NO2200
(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
キーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズ
(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。付属品ビス、プラグ(各4本)材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP色黒質量(g)約650番号(暗証番号)10000通り本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130ロックダイヤル式
外でも使える文字合わせ錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ) 解錠番号は好みの番号に変更できます。ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
ダイヤル式 セキュリティボックス
ZATTA(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115色シルバー質量(g)150ロックダイヤル式
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
ダイヤル錠 ワイヤー式
(12件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車などロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105色ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
ワイド番号錠 倉庫用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
キーボックスダイヤル式 壁取付型 中サイズ
¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品取り付け用ネジ×4、プラグ×4、粘着フック×1材質(本体)アルミニウム色ブラック質量(g)438外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37設置方式壁取り付け施錠方法ダイヤル式
ナンバー可変式南京錠
ABUS(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(ツル)鉄
スライディングガラス扉用ロック
(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7鍵同一鍵
ダイヤル錠 ワイド
¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式) ワイドタイプで数字が平行に並んでいるため、数字が確認しやすいモデルとなります。 一般的な4段(4桁:1万通り)タイプと、よりセキュリティの高い5段(5桁:10万通り)タイプがございます。用途倉庫の扉などの施錠に材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.9材質(ツル)鋼鉄
ワイヤー式キーボックス
AFF WARE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに質量(g)約300本体寸法(mm)75×35×95ロックダイヤル式
外でも使える文字合わせ錠 俵型
ハイロジック¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。サビに強く外でも使用できます。解錠番号は好みの番号に変更できます。材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
セキュリティ鍵収納ボックス
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。仕様暗証番号桁数:4桁材質スチール色ワイヤー:ブラック保証期間初期不良のみ色(本体)ブラック収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
セーフティボックスBIG
フジテック・ジャパン(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。ロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
南京錠 同一キー NO1200
(7件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
キーボックスダイヤル式 中サイズ
(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品粘着フック材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVC色ブラック質量(g)524外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×121内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37設置方式吊り下げ金具高さH(mm)56金具幅(mm)40金具径(Φmm)9施錠方法ダイヤル式
...