絞り込み
ロック
- キー式(2)
- ダイヤル式(2)
材質(本体)
- アルミ(2)
- 亜鉛合金(5)
- 樹脂(2)
- 黄銅(10)
材質(吊)
- スチール(17)
- ステンレス(2)
ブランド
- FEDERAL
- モノタロウ(13)
- エスコ(156)
- WAKI(和気産業)(52)
- ABUS(45)
- ハイロジック(45)
- ガードロック(37)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- ノムラテック(21)
- アルファ(19)
- YKC(18)
- イファム(18)
- 大一鋼業(16)
- ブルク ヴェヒター(16)
- ニッサチェイン(15)
- 日本緑十字社(15)
- フジテック・ジャパン(14)
- ブランドをもっと見る

ダイヤル式南京錠
FEDERAL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌日出荷ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。材質(本体)亜鉛合金質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42クリアランス(mm)25×25材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)ツル径(Φmm)7.9
ダイヤル鍵(屋外用)
FEDERAL(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。材質(本体)黄銅質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)8
ダイヤル鍵(アルミ)
FEDERAL¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。材質(本体)アルミ質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)ツル径(Φmm)3.2
シリンダー南京錠(同一キー)
FEDERAL¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2個付
スペアキーボックス
FEDERAL¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から翌日出荷ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
ダイアル錠(真鍮製)
FEDERAL¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
キーボックス(ダイヤル可変式)
FEDERAL(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー
FEDERAL¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠 ダイヤル式のためカギが不要 ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り! 旅行カバンなどの荷物に 陽極酸化処理による9色をご提供します寸法(mm)21色シルバー高さ(mm)ツルX:21材質(本体)アルミ質量(g)28高さH(mm)28.2桁数ダイアル:3桁厚さT(mm)11.9幅W(mm)21ロックダイヤル式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:3.2ツル幅(mm)Y:8.7
ロックアウト用南京錠(ツル76mm)
FEDERAL¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)銅
ダイヤル式南京錠(クロム)
FEDERAL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。色クロム材質(本体)亜鉛合金質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42ロックダイヤル式クリアランス(mm)25×25材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)ツル径(Φmm)7.9
シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構
FEDERAL¥1,098~税込¥1,208~1個翌日出荷ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
シリンダー南京錠 吊長シリンダー
FEDERAL¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷ブラス製吊長シリンダー南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
ロックアウト用南京錠 レッド
FEDERAL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38色レッド高さ(mm)ツルX:38材質(本体)ABS質量(g)100.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)銅
南京錠(マスターキー付)
FEDERAL¥7,398~税込¥8,138~1セット(6個)ほか翌日出荷ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。 セットごとに1個のマスターキーが付いています。材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
ディンプルキーシリンダー南京錠
FEDERAL¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷ディンプルキー付ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 精密タンブラーブラス製シリンダー。 ツルは合金鋼製。クロムメッキ加工。鍵の種類は85,000以上。 鍵の表面に深さや大きさの異なるいくつかのくぼみがあり、この深さ、大きさ、配列を変えることで何千億通りのパターンが可能。 鍵の複製が非常に困難なつくりとなっており、ピッキング対策に優れています。 リバーシブルで抜き差しが容易なのも特長です。材質(本体)黄銅鍵3個付材質(ツル)モリブデン鋼(合金鋼製でクロムメッキ加工)
シリンダー南京錠(ツルステンレス製)
FEDERAL¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。材質本体/黄銅質量(g)48.3幅W×厚さ×高さH(mm)20×11.5×23.5クリアランス(mm)14×11鍵2個付材質(ツル)ステンレスツル径(Φmm)3.7
シリンダー南京錠 カラー
FEDERAL¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン鍵2個付材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
シリンダー南京錠
FEDERAL¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄