絞り込み
ロック
- キー式(14)
- ダイヤル式(9)
材質(本体)
- アルミ(1)
- 亜鉛合金(8)
- 樹脂(3)
- 黄銅(14)
材質(吊)
- スチール(5)
- ステンレス(3)
ブランド
- アイアイ
- モノタロウ(20)
- エスコ(213)
- ABUS(189)
- RS PRO(64)
- WAKI(和気産業)(56)
- ハイロジック(45)
- ガードロック(39)
- SOL HARD(26)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- アルファ(22)
- ノムラテック(21)
- FEDERAL(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- YKC(18)
- BEAVER(ビーバー)(18)
- イファム(18)
- ブルク ヴェヒター(17)
- 大一鋼業(16)
- ブランドをもっと見る

ワイド番号錠2
アイアイ(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7呼称(mm)60ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
ステンレス吊南京錠(ダブルロック)
アイアイ(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)材質(本体)真鍮種類別キーキー数3本付ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
TWE ステンレス吊長 南京錠
アイアイ(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)ロックキー式
TSAロック 番号可変式
アイアイ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
aiai 南京錠 同一キー
アイアイ¥989~税込¥1,088~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))ロックキー式
AEGISツル長可動式南京錠
アイアイ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック当日出荷切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。用途倉庫や門扉の施錠に材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂色黒調整範囲(mm)50ロックキー式
ステンレス吊南京錠(シングルロック)
アイアイ¥589税込¥6481個当日出荷サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。厚さ(mm)12.5材質(本体)真鍮寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
フリーワイヤーロック
アイアイ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に用途自転車の保管に。脚立の保管に材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)長さ(mm)43幅(mm)19色シルバーワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長(mm)1970ロックダイヤル式
可変文字合せ錠
アイアイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ色クローム材質(本体)真鍮タイプ4段幅W×全長(mm)28×79つる径(Φmm)3呼称(mm)28ロックダイヤル式アズワン品番64-5070-85材質(ツル)鉄
可変文字合せ錠
アイアイ¥799~税込¥879~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ色クロームつる径(Φmm)3ロックダイヤル式
コンビネーション ケーブルロック
アイアイ¥849~税込¥934~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに用途バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに材質本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング高さ(mm)43ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×90ロックダイヤル式
ABUS 吊長なんきん錠 カギ式
アイアイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷デザイン性に優れたカギ付簡易ロック。ツル長なのでポストやロッカー、バッグや家具に材質本体/真鍮、樹脂コーティング、ツル/真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)18×40ロックカギ式
MK南京錠
アイアイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ボディがツルをガード。安心のダブルロック。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(ニッケルメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)寸法(mm)40×52色シルバーつる径(Φmm)6ロックキー式
ディスク南京錠
アイアイ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用。キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)色シルバーロックキー式
TWE 同一キー南京錠
アイアイ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(12個)当日出荷キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。材質(本体)黄銅(真鍮)吊内径(mm)18ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
丸文字合せ錠 番号固定式
アイアイ¥579税込¥6371個翌々日出荷鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。材質文字板:アルミ幅(mm)15高さ(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)3ロック文字合せ材質(吊)鉄
ワイヤーロック
アイアイ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。自転車、旅行バッグに用途自転車、旅行バッグに長さ(mm)61幅(mm)23ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長(mm)1200