絞り込み
ロック
- プッシュボタン式(8)
材質(本体)
- 亜鉛合金(6)
- 樹脂(1)
ブランド
- Keiden(ケイデン)
- モノタロウ(13)
- エスコ(154)
- WAKI(和気産業)(52)
- ハイロジック(46)
- ABUS(45)
- ガードロック(37)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- ノムラテック(21)
- FEDERAL(19)
- アルファ(19)
- YKC(18)
- イファム(18)
- 大一鋼業(16)
- ブルク ヴェヒター(16)
- ニッサチェイン(15)
- 日本緑十字社(15)
- フジテック・ジャパン(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

カギ番人 プッシュ式壁取付型
Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護付属品ネジ4本材質【本体】亜鉛合金寸法(mm)65×53×105質量(g)760表面処理焼付塗装ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応
カギ番人プラス プッシュ式壁取付型
Keiden(ケイデン)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)800タイプ4000通り以上表面処理(施解錠)7500以上周囲環境-25~65℃ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
カギ番人 プッシュ式南京錠型
Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。 使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式! 持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護材質【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼質量(g)670表面処理焼付塗装ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応
カギ番人プラス プッシュ式南京錠型
Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台欠品中暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)900タイプ4000通り以上周囲環境-25~65℃ロックプッシュ式動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG
Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。 ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。 暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護付属品保護カバー材質【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE質量(g)1460表面処理焼付塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×62×120内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×95ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応
カギ番人 プッシュ式扉付型
Keiden(ケイデン)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。用途カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に付属品ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー厚さ(mm)(扉固定金具)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×53×105ボタン数10ロックプッシュ式適合扉厚(mm)22~45RoHS指令(10物質対応)対応
カギ番人プラス プッシュ式扉付型
Keiden(ケイデン)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。用途カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に付属品ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー厚さ(mm)(扉固定金具)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×57×127ボタン数12ロックプッシュ式適合扉厚(mm)22~45RoHS指令(10物質対応)対応
カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング
Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷安心と利便性を追求。 プッシュボタンを押すだけの簡単操作。 12キーの番号設定が可能。 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。 世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。 ウェザーカバー付属で野外設置も安心。用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。材質【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM質量(g)約1900タイプ4096通り(12桁)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×760×180周囲環境-30~65℃ロックプッシュ式動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間