8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーニブラー エスコ

    エアーニブラー

    エスコ(2件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    用途金属板の直線、曲線、中抜き切断エスコ品番EA166A全長(mm)170質量(kg)1.1ねじ下穴サイズ(mm)Φ21使用圧力(MPa)0.62切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0刃幅(mm)4空気消費量(L/min)280所要圧縮機(kw)1.5ストローク数(min-1[回/分])3500吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアニブラ パオック

    エアニブラ

    パオック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
    用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
  • エアーニブラー JTC

    エアーニブラー

    JTC
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様3500rpm(スリースピード(mm))全長(mm)190質量(kg)0.92能力鉄板2mm・ステンレス1.5mm切断幅(mm)4..5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SI ニブラー SHINANO(信濃機販)

    SI ニブラー

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番580-5091RoHS指令(10物質対応)対応
  • SI シェアー・ニブラー SHINANO(信濃機販)

    SI シェアー・ニブラー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番580-5082RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアニブラー ハゼット

    エアニブラー

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1式
    4日以内出荷
    用途板金切断作業にトラスコ品番200-1814セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2全長(mm)185質量(kg)1高さ(mm)105使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口R 1/4使用エアーホース内径(Φmm)10
  • エアーニブラ替刃セット REX(レックス)[自動車用品]

    エアーニブラ替刃セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1セット(2種類)
    5日以内出荷
    エアーニブラ専用替刃
    用途ボディパネル、金属パネルの切断に
  • エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]

    エアーニブラ

    REX(レックス)[自動車用品]
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    金属板の曲線切断、自動車板金・解体作業に最適です。
    用途ボディパネル、金属パネルの切断に

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニブラ