絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • CUSTOM KOBO(2)
  • DESCO(3)
  • E-Value(1)
  • EARTH MAN(2)
  • ECHO(エコー)(3)
  • GENTOS(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • macros(マクロス)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • Smart Stock(2)
  • Xパワー(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アルミス(2)
  • エスコ(14)
  • オリオン機械(1)
  • マキタ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • 日東工器(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)

    パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    32日以内出荷
    エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
    仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:ブローガン●空気消費量(L/min):410●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:80dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39アズワン品番67-8012-95

『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ