絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(32)
- ELPA(8)
- クツワ(6)
- オーム電機(5)
- リーベックス(5)
- ノムラテック(4)
- KATO-DENKI(加藤電機)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ベスト・アンサー(4)
- TMC(3)
- HORNET(3)
- EVERSAFE(3)
- カシムラ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- スマイルキッズ(2)
- トライメイト(2)
- インターベース(2)
- DS(大進)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
防犯アラームとは設置したドアや窓が開いたときに、大音量でアラームなどの音が一定時間流れるという、防犯グッズ。主に玄関ドアや窓ガラスに取り付けられることが多く、一般家庭で使われることの多い商品です。センサーで侵入を感知するタイプのものやガラスの衝撃・破損を感知するタイプなどがあり、設置する場所によって商品を選ぶ必要があります。ほとんどの商品がコイン型の電池や単4電池を使用。コンパクトサイズになっているため場所を取らないものが多くみられます。
「騒音値(dB)」から絞り込む

ドア・窓チャイム(ブラウン)
リーベックス(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂質量(g)本体/33、マグネット/4.4電源単4アルカリ電池×2個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)音声曲/13種類、サイレン/3種類
扉アラーム 開放検知型
(21件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。用途各種防犯対策に付属品両面テープ色ホワイト本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15使用電池LR44ボタン電池x4個電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日検知方式マグネット式音量(dB)約105
閉め忘れお知らせアラーム
リーベックス(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。 ドアが閉まるまで鳴り続けます。 両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。 音量調整可能:約65~72dB お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)材質ABS樹脂質量(g)マグネット:3種類8種類(音声5種、アラーム音3種(速度))電源単4アルカリ電池×2個(別売)本体質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:10×7×24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×128電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。音圧レベル(dB)65~72/1m
窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト
ELPA(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)色ホワイト質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
離れるとアラーム
リーベックス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
防犯ドアアラーム
旭電機化成(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~+40本体寸法(mm)91×37×19センサー寸法(mm)28×16×14音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)使用電池単4形乾電池×2個(別売)電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)使用場所屋内用
コンパクト防犯アラーム ブルー 子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ
ELPA¥699税込¥7691個当日出荷使用電池:アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命:アラーム連続 約50分 音量:約90dB/50cm 本体サイズ:(約)H49XW24XD21(mm) 重量:約23g(電池含む) カラー:ブルー質量(g)約23(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約49×24×21使用電池アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属)電池寿命アラーム連続/約50分音量(dB)約90/50cm
窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム
ELPA(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷衝撃検知式はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、窓の開閉による振動等で誤作動する心配がありません。窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知すると、大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)色ホワイト質量(g)約20(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃検知式使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8
侵入感知アラーム 音鳴りくん
リーベックス(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!取付マグネット、両面テープ、木ネジ電源単3形アルカリ電池(別売)保護等級IP44(防沫形)電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15音量(dB)40、73、86
窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン
ELPA(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)色ダークブラウン質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用入数4個音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
ソーラー式防犯センサーアラーム
ブロードウォッチ¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ソーラー充電で電源が必要なく、どこでも設置でき、いつでも監視します。人気のない倉庫や畑・ビニールハウスなどの盗難いたずら防止に、太陽光充電式の防犯アラームです。人感センサーが搭載されているので、人や動物などの動きを検知、赤いライトや大音量の警報音で知らせます。 4種類のモードがあり、用途に合わせてお選びいただけます。1昼夜監視、警報音と警告灯点滅。2昼夜監視、警告灯点灯。3夜の監視、警報音と警告灯点滅。4夜の監視、警告灯点灯。材質ABS他質量(g)約130寸法(cm)約7×13×7.3電池(太陽電池)5V/80mAh、(充電池)リチウムイオン、400mAh/3.7V保証期間6ヶ月充電時間(時間)太陽光で満充電まで約6~8動作時間(満充電から)警報回数約300回、待機のみ約50日動作温度(℃)約0~50防水仕様IP65相当人感センサー約5~8m、約125度
窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト
ELPA(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)色ホワイト質量(g)約24(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式開放検知式(窓やドアの開放を検知)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ
ベスト・アンサー¥859税込¥9451個3日以内出荷空き巣や防犯対策に用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。付属品本体/子機/テスト電池質量(g)45電源LR44×3寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14保証期間ご購入日から2週間素材ABS音量(dB)130
防犯アラーム リモコン付き 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB
ベスト・アンサー¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷空き巣や防犯対策に用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池)質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11保証期間ご購入から2週間素材ABS音量(dB)130感知距離(m)【リモコン】1.5![防犯センサー 振動検知タイプ (ブリスターパッケージ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50208718-260123-02.jpg)
防犯センサー 振動検知タイプ (ブリスターパッケージ)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,200税込¥1,3201個当日出荷窓に貼り付けて簡単設置振動を感知すると大音量でブザーが鳴る92dBの大音量。防犯対策の検知センサー テスト用電池入り。材質:ABS。サイズ:65×50×10mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)65×50×10包装形態ブリスター音量(dB)92
押ボタン防水型送信機(呼出)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。 ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。 非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。種別呼出材質樹脂色ホワイト質量(g)約110(電池を含む)出力10mW以下電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:点灯(約4秒間)、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
どろぼーセンサーⅡ
ノムラテック¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。材質ABS樹脂寸法(mm)50×100×9
スマート開閉センサーアラーム
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷本体から警報音が鳴り、スマホにお知らせが届く開閉センサー。本製品を取付けたドアや窓が開くと、本体から警報音が鳴ります。中継器やハブは不要で、Wi-Fiとスマホだけで設定・使用できます。警報時間は5~180秒まで設定が可能です。警報音量は、0~100%まで細かく調整可能、最大音量は96dB。※本体から距離1mでの測定値です。アプリを使って、カシムラの他スマート製品と連動できます。電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×21×91アラーム警鳴時間(秒)5~180音量(dB)最大96
スマート人感センサーアラーム
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷本体から警報音が鳴り、スマホにお知らせが届く人感センサー。設置された場所で人の動きを検知すると、本体から警報音が鳴ります。人の動きを検知したことを、スマホへ通知します。中継器やハブは不要で、Wi-Fiとスマホだけで設定・使用できます。警報時間は0~180秒まで設定が可能。警報音量は86dB。※本体から距離1mでの測定値。アプリを使って、カシムラの他スマート製品と連動できます。電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×29×90アラーム警鳴時間(秒)0~180音量(dB)最大86
窓・ドア用防犯アラーム
GLOBAL JAPAN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷[設置したドアや窓が開くとセンサーが感知して音を鳴らす防犯アラーム]。本体と磁気センサーがセットになっており、センサーの距離が3cm以上離れると音が鳴る仕組みです。不審者の不法侵入、窃盗などの防止に役立ちます。[アラームは最大130dBと安心の大音量!]。環境やお好みに合わせて3段階の音量調節が設定可能です!(90dB、110dB、130dB)。[誰でも簡単操作]。ON/OFFボタン、モードSETボタンで操作も簡単。[設置は両面テープで貼り付けるだけ]。工事不要でお家のどこにでも簡単に設置できます!※本体と磁気センサーは表面の三角マークを合わせるよう1cm以内に設置してください。[用途によって使い分けができる5種類の動作モード]。ドアや窓が開くとサイレンが鳴る防犯アラームモード。お客様の来訪を知らせるドアベルモード。本体とセンサーが離れると30秒間サイレンが鳴る30秒アラームモード。本体とセンサーが離れると「ピピピ、ブブブ」と音が鳴り続く盗難アラームモード。本体とセンサーが離れたまま15秒経過するとサイレンが30秒鳴り、閉め忘れを知らせてくれる閉め忘れ防止モードセット内容本体、磁気センサー、粘着テープ、取扱説明書兼保証書、ボタン電池3個(動作確認用)材質ABS寸法(mm)16.5×34×65連続使用時間約200日間(アラームが1日あたり30秒間鳴った場合)
カウンター付きセンサーチャイム
マクサー電機¥2,498税込¥2,7481台欠品中電池式だからコンセントが不要。置くだけの簡単設置で、人の動きを察知して「音」と「数」で知らせます。 カウンター&チャイムで使用する他、チャイム音を消してカウンターのみでの使用もできます。用途公共施設、オフィス、店舗などの出入りのカウントに仕様カウント桁数:5質量(g)約70スイッチON・OFF・カウントのみ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×72×26使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)電池寿命1日10回使用:カウンター&チャイム約6か月、カウンターのみ約9か月RoHS指令(10物質対応)対応
窓・ドア用ミニアラーム
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979税込¥1,0771個当日出荷マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。色シルバー質量(g)受信機:15、送信機:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20連続使用時間(分)約30使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型「窓アラーム」
TMC(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム テープを剥がして設置場所に貼るだけ用途窓用防犯アラーム材質ABS樹脂厚さ(mm)8質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×49×8使用電源LR44×3個(お試し電池付)音量(dB)90
防犯センサー ドア窓用
ノムラテック(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)当日出荷ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。材質ABS樹脂サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
録音機能付き 人感センサー 防犯
DS(大進)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷人が通ると音声が流れる、録音機能付きの人感センサーです。録音音声・チャイム・アラームの3通りの再生が可能です。録音はマイクに向かって直接録音するだけです。用途防犯・忘れ物防止に。セット内容本体、鉄板、センサー調節シール色ホワイト質量(g)本体:約70 ブリスター込み:約90電源(V)給電式DC5/単4電池×3本使用(別売)消費電力(W)最大約0.25入力DC5V 1A(USB給電時)センサー【距離】通常時:約6m以内 シール使用時:約4m以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約5.5×4×8.5、ブリスター:約11.5×5×17.5センサー角度調整(°)通常時:センサーから全方位に約120、シール使用時:センサーから全方位に約30待機時間約1ヶ月(電池使用時)
窓・ドア用防犯アラーム ワンボ
グローバル・ジャパン¥498税込¥5481個4日以内出荷本体とセンサーが1cm以上離れるとセンサーが感知 90dBの大音量アラームがなります材質HIPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:3.3×2.4×6.3、磁気センサー:1.2×1.3×5.4
防犯ドア・窓アラーム開放検知くん2個セット
インターベース¥698税込¥7681パック(2個)当日出荷家・事務所・店舗などの防犯対策。扉や窓の開放時に大音量90dbで警報が鳴ります。各種スライド式窓、玄関・勝手口などのドアに取付可能。電池式で複雑な配線不要。簡単に設置可能です。付属品両面テープ×2材質PS、磁石、POM質量(g)約27(1セットあたり)電源単4乾電池×2(別売)連続使用時間(時間)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.1×2.1×9.3音量(dB)90![防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50208630-260403-02.jpg)
防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷窓やドアに貼り付けて簡単設置窓や扉が開閉するとブザーが鳴る90dBの大音量。防犯対策の検知センサー テスト用電池入り。材質:ABS。サイズ:本体:75×40×10mm、マグネット:30×10×10mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)本体:75×40×10、マグネット:30×10×10包装形態ブリスター音量(dB)90
侵入警告アラーム リモコン付き
トライメイト(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個欠品中リモコンで設定ができるドア用警告アラームです。本体とセンサーが1cm以上離れると130dBの大音量で侵入者に警告を与えます。モードは警告音、チャイム音の2種類が選べます。用途窓からの侵入対策にセット内容マグネットセンサー、リモコン、取付テープ寸法(mm)45×15×90質量(g)55電源タイプ単4乾電池×2本(別売)モード3種類音量(dB)130
リモコン付きソーラーアラーム SSA03
EVERSAFE¥3,598~税込¥3,958~1個ほか3日以内出荷赤外線センサーが反応すると、大音量アラーム(最大129dB)と強烈な赤色フラッシュで注意喚起。動作範囲は約5~8m、水平方向の動作検知角度は約125°で優れた検知力を発揮します。(※高さ4m以下設置の場合)太陽光で自動充電することで、連続稼働が可能。天候不良時にはUSB充電することもできます。リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。24時間・夜間×警報音+フラッシュ光・フラッシュ光のみの4つの動作モードから選択できます。雨やホコリの影響を受けにくいIP55相当の防水設計で、屋外設置でも安心してお使いいただけます。用途畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット
オーム電機¥1,598税込¥1,7581セット(2個)翌々日出荷衝撃と開放のW検知に対応した防犯アラームです。窓ガラスの破損や開放を検知すると、約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入を強力に威嚇します。ガラスの振動のみを検知するため、雨・風・車両通行などの生活振動による誤作動が起こりにくい設計です。警戒/解除の状態がひと目でわかるスライドスイッチを搭載し、操作も簡単です。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、配線工事は不要。本体裏面には「防犯装置作動中」の表示があり、窓の外側から視認でき、防犯抑止効果が高まります。2個セットで複数窓にも対応し、住宅・事務所・店舗など幅広い場所で利用できます。付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃+開放検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セット
オーム電機¥1,598税込¥1,7581セット(2個)翌々日出荷衝撃やガラス破損を検知すると約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入者を強力に威嚇します。雨や風、生活振動に反応しにくい衝撃検知式で誤動作を低減。警戒モードと解除モードはスライドスイッチで一目で確認できます。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、工事不要。本体裏面の「防犯装置作動中」表示が外側から見えるため、防犯ステッカー効果も発揮します。2個セットで複数の窓に設置でき、玄関・廊下・ベランダなど幅広く使用できます。付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト
ベスト・アンサー¥859税込¥9451個3日以内出荷ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3色ホワイト質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125
水と衝撃に強い防犯アラーム
リーベックス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷雨や衝撃に強い防犯アラーム! 防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫! 本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい! ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!材質ABS樹脂質量(g)約40(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×76×21音量90dB/1m(公的機関試験結果)保護等級IP67使用電池CR2032×2個(テスト用内蔵)LED色ブルー
押ボタン防水型送信機(非常)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台欠品中4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。 ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。 非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。種別非常材質樹脂色ホワイト質量(g)約110(電池を含む)出力10mW以下電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:1回点灯、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
ドア用チャイムアンドアラーム 来客通知 警報 防犯 開放検知 大音量 取付簡単
ELPA(1件のレビュー)¥2,944税込¥3,2381個当日出荷ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。付属品壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本使用温度(℃)0~40音量アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm使用乾電池単四アルカリ電池×3本電池寿命アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時)音量(dB)アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm




















![防犯センサー 振動検知タイプ (ブリスターパッケージ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50208718-260123-02.jpg)













![防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50208630-260403-02.jpg)