絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • StarTech.com(58)
  • TP-LINK(5)
  • サンワサプライ(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • NETGEAR(2)
  • AMPHENOL(1)
  • RS PRO(1)
  • Vivotek(1)
  • Vodaview(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「ARJ」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45中継コネクタ Cat6 BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat6BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
839税込923
1台
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
RJ45中継コネクター Cat6A BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクター Cat6ABUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
Cat6A対応の中継コネクターお手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利ですコンパクトサイズのため設置スペースをとりません
仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6A適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず)動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間初期不良のみ
RJ45中継コネクタ Cat5e BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat5eBUFFALO(バッファロー)
619税込681
1台
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat5e端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
後付け用コネクター保護カバー6個入り グリーン BUFFALO(バッファロー)後付け用コネクター保護カバー6個入り グリーンBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6保証期間初期不良交換のみ。入数6個
後付け用コネクター保護カバー6個入り レッド BUFFALO(バッファロー)後付け用コネクター保護カバー6個入り レッドBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6保証期間初期不良交換のみ。入数6個
RJ45延長コネクタ BUFFALO(バッファロー)RJ45延長コネクタBUFFALO(バッファロー)
399税込439
1台
翌々日出荷
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
質量(g)約7端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクタを装備したLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×23×38動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域10BASE-T
後付け用コネクター保護カバー6個入り ライトグレー BUFFALO(バッファロー)後付け用コネクター保護カバー6個入り ライトグレーBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6保証期間初期不良交換のみ。入数6個
後付け用コネクター保護カバー6個入り ベージュ BUFFALO(バッファロー)後付け用コネクター保護カバー6個入り ベージュBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
仕様対応ケーブル外径最大:約 6 mm材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7保証期間初期不良交換のみ。入数6個
後付け用コネクター保護カバー6個入り ブルー BUFFALO(バッファロー)後付け用コネクター保護カバー6個入り ブルーBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6保証期間初期不良交換のみ。入数6個

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器