PCアクセサリー (22) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ホーリックすべて解除
7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド ホーリック 当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送
HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に使用します。HDMIケーブルで機器同士を繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。
4K/30p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
28AWGを使用
通常より太い芯線を使用しているため安定した映像伝送が可能になっています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m) 7 コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約19.6×11.6×46.7 保証期間 1年間 ケーブル径(Φmm) 約8 イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス
HDM50-524GB HDMIケーブル ゴールド [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック 欠品中
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送
4K/60p対応
滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
かわいい結束バンド付き
付属品 ケーブル結束用オリジナルバンド(1本) 色 ゴールド ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19.6×11.0×38 最大解像度 4K/60p 保証期間 1年間 ケーブル径(Φmm) 6.2 ケーブル種類 スタンダード イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス
2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG ホーリック 当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送
HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。
4K/30p対応
Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。
高級感のあるメタルヘッド
シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2 保証期間 1年間 ケーブル径(Φmm) 約5 イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス
HDMIマイクロ変換アダプタ 7cm ゴールド タイプAメス-タイプDオス ホーリック 当日出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途 コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)コネクタサイズ:HDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIマイクロ(タイプD/オス):W約10.2 x H約7.2 x D約33.6 mmケーブル直径:約5mm 色 ゴールド ケーブル長(m) 0.07 長さ(cm) 7 対応解像度 4K/30p対応 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(タイプA/メス) コネクタ2 マイクロHDMI(タイプD/オス) HDCP対応 非対応
HDM40-523GB HDMIケーブル ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック 当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送
4K/60p対応
滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
かわいい結束バンド付き
付属品 ケーブル結束用オリジナルバンド(1本) 色 ゴールド ケーブル長(m) 4 コネクタ形状 HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19.6×11.0×38 最大解像度 4K/60p 保証期間 1年間 ケーブル径(Φmm) 6.2 ケーブル種類 スタンダード イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス
HDMIミニ変換アダプタ タイプAメス-タイプCオス ホーリック 当日出荷 から 6日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途 コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIミニ(タイプC/オス)コネクタサイズHDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIミニ(タイプC/オス):W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mmケーブル直径:約5mm ケーブル長(m) 0.07 長さ(cm) 7 対応解像度 4K/30p対応 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(タイプA/メス) コネクタ2 ミニHDMI(タイプC/オス) HDCP対応 非対応
HDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI] ホーリック 当日出荷
2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ
フルHD対応
フルHD画質をしっかり伝送します。
シンプルでコンパクト
シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。
HORIC製品で統一感
HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
材質 モールド:アルミニウム 色 ブラック コネクタ形状 HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19.5×11.5×29.1 保証期間 1年間 イーサネット対応 対応 変換タイプ メス-メス
光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド ホーリック 当日出荷 から 8日以内出荷
HDR (HLG)対応著作権保護:HDCP2.2対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子
色 ゴールド コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 最小径(Φmm) 屈曲:直径30 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 約5 ケーブル種類 メッシュ イーサネット対応 対応 コネクタサイズ W約17.4×H約7.9×D約39.3mm 変換タイプ オス-メス
HDMI延長ケーブル L型 ホーリック 8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ゴールド コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 約4.5 ケーブル種類 L型 イーサネット対応 対応 コネクタサイズ 【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm 変換タイプ オス-メス
HDMIケーブル L型 ホーリック 8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ゴールド コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 約4.5 ケーブル種類 L型 イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス
ハイスピードHDMI延長ケーブル タイプAメス-タイプAオス 4K 3D HEC ARC フルHD 対応 金メッキ端子 ホーリック 8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス) プラグ 金メッキ 保証期間 1年 ケーブル外径(Φmm) 約6 イーサネット対応 対応 コネクタサイズ ・HDMI(タイプA/オス)W約20.3 x H約11.5 x D約47.0 mm・HDMI(タイプA/メス)W約20.3 x H約11.5 x D約37.9 mm 変換タイプ オス-メス
光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド ホーリック 8日以内出荷
HDR (HLG)対応著作権保護:HDCP2.2対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子
色 ゴールド コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 最小径(Φmm) 屈曲:直径30 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 約4.7 ケーブル種類 スタンダード イーサネット対応 対応 コネクタサイズ W約17.4×H約7.9×D約39.3mm 変換タイプ オス-オス
HDMIケーブル ホーリック 8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) プラグ 金メッキ 保証期間 1年 ケーブル外径(Φmm) 約4.5 イーサネット対応 対応 コネクタサイズ W約17.5 x H約8.0 x D約27.0 mm 変換タイプ オス-オス
ハイスピードHDMIミニケーブル タイプAオス-タイプCオス ホーリック 8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ゴールド ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス) プラグ 金メッキ 最大解像度 4K/30p 保証期間 1年 ケーブル外径(Φmm) 約5 イーサネット対応 対応 コネクタサイズ HDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIミニ(タイプC/オス)W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm 変換タイプ オス-オス
ウルトラハイスピードHDMIケーブル ホーリック 9日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ブラック コネクタ形状 HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【コネクタ】約17.4×29×8.2 ケーブル外径(Φmm) 約4.5
HDMI-microHDMI変換アダプター(7cm) ホーリック 5日以内出荷
HDMIケーブルのコネクタをmicroHDMIコネクタに変換するアダプター
Raspberry Pi 4 Model Bを通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。
標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応
3D対応(1080pフルHDが可能)
DeepColorに対応
コネクタ形状 HDMI標準(タイプA/メス)-microHDMI(タイプD/オス) ケーブル外径(Φmm) 5 ケーブル長(mm) 70 コネクタサイズ W9×H7×D38.5mm ケーブル色 黒
ハイスピードHDMIミニケーブル タイプCオス-タイプAオス ホーリック 7日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 シルバー 長さ(m) 3 コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIミニ(タイプC/オス):13×35.2×8 ケーブル外径(Φmm) 約5
ハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能 ホーリック 8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ホワイト ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) プラグ 金メッキ 最大解像度 4K/60p 保証期間 1年 ケーブル外径(Φmm) 約6 イーサネット対応 対応 コネクタサイズ W19.7 x H11.5 x D43.3 mm 変換タイプ オス-オス
HDMIケーブル イコライザー付き ホーリック 当日出荷
イコライザー内蔵ケーブルです。フルHD対応です。3重シールドです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。3D対応(1080pフルHD可)です。DeepColor対応です。金メッキ端子です。無鉛ハンダ・OFC電材を使用しています。
用途 プロジェクターなど長距離の接続に。 付属品 HDMI電源アダプタ HDMI-138USB トラスコ品番 377-8963 材質 ケーブル:PVC、コネクタアウター:アルミ 色 ゴールド 長さ(m) 30 コネクタ形状 HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
HDMIマイクロケーブル タイプAオス-タイプDオス ホーリック 12日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ゴールド 長さ(m) 2 コネクタ形状 HDMI(タイプA/オス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIマイクロ(タイプD/オス):10.2×33.6×7.2 ケーブル外径(Φmm) 約5
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
熱伝導グリス 親和産業 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ