クーラーサンワダイレクト4日以内出荷
スマートフォンの熱暴走を防ぎます。
コンパクトで持ち歩きできます。
電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。
セット内容microUSBケーブル定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)3.7V/1800入力電流(mA)1Aノイズレベル15.6dBA使用可能時間(分間)約1.5時間最大風量(CFM)3.2入力電圧DC5V
HDMIアダプタ 下向き マグネット脱着サンワダイレクト3日以内出荷
コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質音質劣化を防止します。
付属品取扱説明書なし質量(g)18コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、下向き対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×2.2×1.9コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
HDMIアダプタ 上向き マグネット脱着サンワダイレクト3日以内出荷
コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質音質劣化を防止します。
付属品取扱説明書なし質量(g)18コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、上向き対応機種対応機種:<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×2.2×1.9コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3