スマホ/タブレット関連アクセサリ (13) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: 多摩電子すべて解除
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 (1件のレビュー) 当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。
・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm) 約W30×H31×D35(ACプラグ含まず) 質量(g) 約41 ポート Type-C(Power Delivery)×1/USB-A×1 定格入力電力 AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX 定格出力 Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A 材質 PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子 当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品 ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) 色 ブラック 質量(g) 約737 出力 【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W) 入力 【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A 動作温度 5~35 充電池タイプ リチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(mAh) 27000(3.7V換算) USBポート数 3(USB-A×2、USB-C×1) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間) DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子 DC端子、Type-C 給電端子 AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh) 99.9
20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 3日以内出荷
単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利海外でも使用できるAC100V~240V対応
質量(g) 40 出力 [USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×30×38.5 (ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A max ポート USB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子 3日以内出荷
ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max出力 :[USB-C]単体使用時最大20WDC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A[USB-A]単体使用時最大18WDC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
用途 単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利 海外でも使用できるAC100V~240V対応
PD65W コンセントチャージャー C×3 多摩電子 6日以内出荷
材質 (本体ケース)PC(ACプラグ)銅合金 質量(g) 約117 ポート数 USB-C(Power Delivery)×3 出力 単体使用時最大65W:DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 3.25A・単体使用時最大20W:DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A・3ポート使用時各ポート最大20W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約32×54×52(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.5A max
PD45Wコンセントチャージャー 多摩電子 3日以内出荷
USB-AポートとUSB-Cポート搭載スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応
用途 窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電 材質 (本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金 色 ホワイト 質量(g) 84 出力 [USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×49×49 (ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V / 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト 多摩電子 4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 色 ホワイト 質量(g) 約86 出力 [USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×48×49(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック 多摩電子 4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 色 ブラック 質量(g) 約86 出力 [USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×48×49(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子 4日以内出荷
材質 (本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金 色 ホワイト 質量(g) 約37 出力 DC5V 3A、9V 2.22A、 12V 1.67A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30×31×33(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max ポート Type-C(Power Delivery)×1
PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック 多摩電子 4日以内出荷
材質 (本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC 色 ブラック 質量(g) 約58 出力 DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ケーブル長(m) (USB-C直結)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず) 入力 AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子 4日以内出荷
材質 (本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC 色 ホワイト 質量(g) 約58 出力 DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ケーブル長(m) (USB-C直結)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず) 入力 AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
コンセントチャージャー 2.4A ホワイト 多摩電子 6日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
出力 DC5V 2.4A(合計最大出力) 本体質量(g) 37 入力 AC100V~240V 50 / 60Hz 0.3A max 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W28×D39×H28(ACプラグ含まず) ポート USB-A×2
130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro 多摩電子 8日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
セット内容 充電ステーション、充電池×6、ACアダプター0.2m、電源ケーブル2.2m、USB-C-USB-Cケーブル約0.2m 出力 モバイルバッテリー:USB-C (1ポート・2ポート)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、PPS 5~21V Max0.5A、(3ポート)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.87A、PPS 3.3~5.9V Max3A 3.3~11V Max2.2A、同時出力 (1ポート+2ポート)合計最大130W、(1ポート+2ポート)号掲載台130W、(1ポート+3ポート)合計最大120W、(2ポート+3ポート)合計最大120W、(3ポート同時)合計最大150W 入力 モバイルバッテリー:(接点充電端子)DC30V/0.67A、(USB-C)PD30W:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 充電器出力 DC30V(DCジャック) 充電器入力 DC30V(接点充電端子) 充電器電圧(V) DC30 バッテリー容量(mAh) 27000 USBポート数 3(モバイルバッテリー1台につき) 充電端子 モバイルバッテリー:USB-C(1ポートのみ)、接点充電端子 給電端子 モバイルバッテリー:USB-C(×3ポート)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3