絞り込み
規格
- DDR4 SDRAM(3)
- DDR5(8)
ブランド
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(5)
- プリンストン(6)
- エレコム(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- Apacer(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- アイネックス(1)
容量
- 8GB(6)
- 16GB(8)
- 32GB(8)
- 64GB(5)
メモリーモジュール規格
- PC4-25600(4)
- PC5-4800(3)
- PC5-5600(2)
- PC5-38400(2)
- PC5-41600(1)
- PC5-44800(3)
メモリインターフェイス
- S.O.DIMM(4)
- UDIMM(7)
- Unbuffered(1)
ピン数(ピン)
- 260(2)
- 262(3)
- 288(3)
260・262・288
SPD
- 対応(7)
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(7)
- 50,000-100,000円(8)
- 100,000円以上(17)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
パソコン/周辺機器 :「Crucial」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。

DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥739,800税込¥813,7801個当日出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5対PCメモリー
プリンストン(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801セット(2枚)当日出荷PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
DDR5-5600増設メモリー
プリンストン¥43,980~税込¥48,378~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ
エレコム¥229,800~税込¥252,780~1個翌々日出荷DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMM規格DDR4-3200メモリーDDR4-SDRAM保証期間6年間ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD○メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスUDIMM
内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
内蔵SSD WD Black SN7100
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応
DT用 PC5-38400 DDR5-4800 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥739,800税込¥813,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)64メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5-4800対応増設メモリーモジュール
プリンストン¥42,980~税込¥47,278~1枚ほか6日以内出荷PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
内蔵SSD Ace A55
シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から13日以内出荷PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。質量(g)63保証期間3年
DT用 PC5- DDR5- 288p UDIMM 1.1v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5メモリーインターフェイスUDIMM
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM
エレコム¥229,800~税込¥252,780~1個翌々日出荷DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:288pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD○
エクストリーム ポータブルSSD V2
SanDisk(サンディスク)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
DDR5対PCメモリー
プリンストン¥31,980~税込¥35,178~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証
Apacer¥279,800税込¥307,7801個欠品中DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)262容量(GB)64(32×2枚組)
DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥399,800税込¥439,7801個当日出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)32メモリーモジュール規格PC5-44800メモリーインターフェイスUDIMM
クローン対応 USB 20Gbps M.2 NVMe SSDスタンド 2スロット
アイネックス¥8,598税込¥9,4581個当日出荷2台のM.2 NVMe SSDを外付けUSBドライブにするスタンドです。内蔵用M.2 NVMe SSDをスロットに差すだけで使えます。ネジや工具は不要です。クローン機能を搭載。パソコンと接続せずに、スイッチ1つでドライブを複製できます。クローン動作時にはソースドライブのエラー箇所を飛ばすエラースキップ機能を備えています。USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。容量500GBのクローンが約7分で完了します。 (メーカー調べ。参考値であり保証値ではありません。動作環境: Crucial CT500P3SSD8 / Crucial CT500P2SSD8)。電源オン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにすると、ケーブルを接続したままでもSSD通電が止まり、安全に抜き差しできます。再びスイッチをオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状況、クローン実行中の進捗状況がひと目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。付属品ACアダプタ (ケーブル長: 約1m)仕様システム条件 (外付けドライブとして使用時):USB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 11 / 10 (64 / 32bit)適合【M.2カードタイプ】Key M、Key B+M、【ドライブ】M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4色ブラック材質(本体)ABS電源ACアダプタ (付属)適合規格NVM Express 1.4、USB 3.2 Gen 2×2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)本体寸法(mm)直径76×16.3 (ケーブルを除く)LEDパワー: ブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)、ドライブ: ホワイト点灯 (認識)、ホワイト点滅 (アクセス)、ホワイト消灯 (スリープ)、クローン: ブルー点滅 (クローン中)、ブルー点灯 (クローン完了) (25% / 50% / 75% / 100%)動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)約25データ転送速度最大20Gbps (理論値) ※SSD 1台使用時。2台使用時は1台時より速度が低下します。動作湿度(%RH)20~85(結露しないこと)I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C オス
ノート用DDR5-5600増設メモリー
プリンストン¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC準拠、RoHS対応外寸(mm)幅69.60×高さ30.00電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
Kingston 2,5インチSATA SSD
プリンストン¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ)質量(g)41.9消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大)温度範囲(℃)動作:0~70/保管:-40~+85インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり保証期間3年耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz)容量(GB)960MTBF平均故障間隔(h)200万![内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525834-240403-02.jpg)
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装]
TRANSCEND(トランセンド)¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")質量(g)8 (0.28 oz)規格M.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート]PGA税込¥3,738¥3,398
Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート]PGA税込¥3,738¥3,398
























![内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525834-240403-02.jpg)




![Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ホワイト PG-LB50C02WH [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ホワイト PG-LB50C02WH [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135047-260929-02.jpg)



![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)


![cheero Slim 10000mAh IOT version cheero シルバー CHE-118-IOT-SI [2ポート] cheero cheero Slim 10000mAh IOT version cheero シルバー CHE-118-IOT-SI [2ポート] cheero](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135126-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)