絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 5
- 1.2(1)
- 1.6(6)
- 3.2(3)
切断能力(mm)ステンレス
- 3.2(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
ブランド
- SANWA(三和電気工業)(1)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.2(1)
1.6(6)
3.2(3)
5

トルンプ・ニブラ
SANWA(三和電気工業)¥639,800税込¥703,7801台26日以内出荷・小型で軽量のハイパワーニブラ。・操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。・スイッチON時は電子制御によりソフトスタート。・90°に曲げたワークも切断することが出来ます。・溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です。・切断方向はツールの向きを変えることにより4方向(前後左右90°毎)に変えられます。・切り屑は下方へ自然に排除されます。・ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断すること出来ます。・動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。・切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合わせての加工が容易です。用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。付属品・ハンドルセット 1個、・六角棒スパナ 4mm 1個、・潤滑グリース G1 1個、・ツールケース 1個トラスコ品番434-2988セット内容動刃1本・受刃1個、製品に装着済材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂消費電力(W)1200切断能力(mm)アルミ:7切断能力(mm)軟鋼板5切断能力(mm)ステンレス3.2