絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(8)
  • Elesa(7)
  • NTツール(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(371)
  • RS PRO(48)
  • TRUSCO(27)
  • VERTEX(バーテックス)(38)
  • アキュレイト(7)
  • イマオコーポレーション(2,203)
  • エスコ(437)
  • ケーエム精密(22)
  • スーパーツール(104)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • ナベヤ(605)
  • ニューストロング販売(222)
  • ノガ(9)
  • マサル(6)
  • ラクテム(12)
  • 廣杉計器(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
    用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
  • SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGP グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SQWS 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SQWS 球面座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGPS グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用ケーブル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHS 六角スタッドボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGT グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBP スラストパッド

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    18日以内出荷
    ・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - リテーナタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
  • ロックピン用チェーン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用チェーン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ロックピン用カールコード NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用カールコード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • SQW 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SQW 球面座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NBK スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK スクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    7日以内出荷
    ・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
  • クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - オールステンレスタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBPS スラストパッド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    平座金(異種金属接触腐蝕防止処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,829~税込¥4,212~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • クイッククランプファスナ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,569税込¥1,726
    1個
    5日以内出荷
    ・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。
    適合【クイッククランプファスナ】NQTS-5-BK、NQTS-5-F-BK、NQTS-5-NI、NQTS-5-F-NI、NQTS-6-PH-BK、NQTS-6-PH-NI質量(g)9寸法d(mm)14適合板厚(mm)3~6寸法S(mm)3寸法D(mm)25寸法E(mm)10
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,898税込¥15,288
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,898税込¥15,288
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<
    質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,498~税込¥12,648~
    1個
    5日以内出荷
    ・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせ治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
  • クイッククランプファスナ用ホールドピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用ホールドピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,059税込¥1,165
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」専用ホールドピン。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    寸法t(mm)1.3寸法B(mm)2.5寸法L2(mm)5.8
  • クイッククランプファスナ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。
    適合【クイッククランプファスナ】NQTS-8-BK、NQTS-8-F-BK、NQTS-8-PH-BK、NQTS-8-NI、NQTS-8-F-NI、NQTS-8-PH-NI質量(g)16寸法d(mm)18適合板厚(mm)3~6寸法S(mm)3.5寸法D(mm)34寸法E(mm)13
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
    ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    18日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    18日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
    ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具