カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(534)
- イマオコーポレーション(405)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(368)
- エスコ(344)
- ニューストロング販売(193)
- スーパーツール(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ジェラルディ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: クランピング冶具

アルネスクランプ
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個当日出荷小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)トラスコ品番805-4315材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
スラストパッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル リング・ラグ板付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル 両端リング付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン(スプリング加圧ボール付)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン プラスティック製のばね
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック寸法l1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト1・1/8インチ
Greenlee¥4,298税込¥4,7281本当日出荷最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:74.0、89.9、102.7、115.4トラスコ品番257-4067適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:1・1/8
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から3日以内出荷超硬チップタイプ材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72
小豆ジャッキ
ニューストロング販売¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷省スペースでのビビリ対策に最適です。材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
サイドストッパー
ニューストロング販売¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。 クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用セット内容締込み用レンチ1個材質S45C(HRC30~35)、黒染め全長(mm)102ねじ径(mm)16
ストロングワッシャー
ニューストロング販売¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435
ワークサポート
ニューストロング販売¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます。 Φ6~Φ100までのマシニング・フライスに対応します。用途丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適付属品接続金具1個(SST-8B)トラスコ品番194-9141材質スチール(S45C)幅(mm)80質量(kg)3高さ(mm)72.8奥行(mm)80表面処理焼き入れ傾き角(°)120アズワン品番64-8774-51
ワークサポート
ニューストロング販売¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷傾斜のついた加工物を支えます。 3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。 クランプによるひずみを抑えます。用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しにトラスコ品番124-2353材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ高さ(mm)75質量(g)900径(Φmm)(上面)44.8傾き角(°)7アズワン品番64-8774-49
スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 スラストパッドはグラブスクリューに対して12°まで傾きます。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 グラブスクリュー[[SGT]]を別途購入し、セットでご使用ください。 グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。材質(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)寸法X min(mm)7.5
コンパクトGバイス用 ダブテール口金
ジェラルディ¥18,980税込¥20,8781組(2個)50日以内出荷ダブテール形状で被削材を強力にクランピングします。タイプダープテール口金全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P11mm
ジェラルディ¥21,980~税込¥24,178~1組(2個)50日以内出荷11mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 柔い被削材のクランプに向いています。用途ソフト被削材のクランピング用タイプグリップ口金P11mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P2mm
ジェラルディ¥21,980~税込¥24,178~1組(2個)50日以内出荷2mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 焼入れ鋼などのクランプに向いています。用途焼入れ鋼のクランピング用タイプグリップ口金P2.0mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P1.5mm
ジェラルディ¥21,980~税込¥24,178~1組(2個)50日以内出荷1.5mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 一般的な被削材のクランプに向いています。用途一般被削材のクランピング用タイプグリップ口金P1.5mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金
ジェラルディ¥41,980税込¥46,1781組(2個)50日以内出荷用途柔らかい被削材のクランピング及び仕上げ加工用タイプスムーズ&ラフ口金全幅(mm)15全高(mm)8
ジョイントサポート
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷大型機用スクリューサポート ロングストローク型 FS500LS用ジョイントサポート。ジョイントサポート FSJ200を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。対荷重・1台取付の場合:120kN(全長500~700mm)。対荷重・2台取付の場合:100kN(全長700~900mm)用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート FS500LS用の継ぎ足しジョイントとして全長(mm)200質量(kg)1.6本体径(mm)Φ70
大型機用スクリューサポート ロングストローク型
スーパーツール¥69,980税込¥76,9781台欠品中大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本ストローク(mm)300~500質量(kg)5.5ヘッド径(Φmm)上面:60本体径(mm)Φ70耐荷重(kN)150ベース幅(mm)170
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)
ナベヤ¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷から5日以内出荷専用のベースユニットと組合せて使用します。 側面を掴みロボットで搬送できます。 センタリングクランプ センタリング精度±0.02 繰り返し位置決め精度±0.01 ワークサイズに柔軟に対応 ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応 口金の組み替えで口開きの増大化が可能 組み替え時の再現性も高精度 確実なクランプ ワーク下部を平行に強力クランプ グリップ爪がワークに食い込み高い保持力寸法D(mm)48寸法P(mm)20寸法M(mm)10寸法O(mm)20寸法R(mm)7.5寸法V(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン 2個入り
SHT¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するピンです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-1853質量(kg)0.14直径(Φmm)16高さ(mm)33.5
スーパーエアーコレットチャック SAC型
共立精工¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。締緩方法により、2タイプあります。用途穴あけ加工・タップ加工等に。トラスコ品番216-5733幅(mm)Φ160全長(mm)230材質/仕上FC250質量(kg)14全高(mm)144コレット共立KR-50コレット(別売)把握径(Φmm)3.0~50.0締付力(kN)23 (0.5MPa)外径把握(mm)3.0~50.0(別途、KR-50コレットが必要です)把握力(kN)23
スーパーエアーコレットチャック SAC型
共立精工¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷コレット静止型でコレットの外側のスリーブの上下移動で締緩します。ワークが移動しないので、位置決めが正確にできます。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。用途穴あけ加工・タップ加工等に。幅(mm)Φ115全長(mm)185材質/仕上FC250質量(kg)9全高(mm)122締付力(kN)12.5 (0.5MPa)把握力(kN)12.5
スーパーエアーコレットチャック SAC型
共立精工¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。用途穴あけ加工・タップ加工等に。幅(mm)Φ115全長(mm)185材質/仕上FC250質量(kg)8.5全高(mm)134締付力(kN)11 (0.5MPa)把握力(kN)11
スーパーエアーコレットチャック SAC型
共立精工¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。用途穴あけ加工・タップ加工等に。全長(mm)170材質/仕上FC250質量(kg)5.5締付力(kN)11 (0.5MPa)把握力(kN)11
スーパーエアーコレットチャック SAC型
共立精工¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。用途穴あけ加工・タップ加工等に。全長(mm)170材質/仕上FC250質量(kg)5.5締付力(kN)9 (0.5MPa)把握力(kN)9