カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(534)
- イマオコーポレーション(405)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(368)
- エスコ(344)
- ニューストロング販売(193)
- スーパーツール(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ジェラルディ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: クランピング冶具

片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様
ナベヤ¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷から61日以内出荷省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16.6全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様
ナベヤ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から61日以内出荷省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)14.7全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥289,800~税込¥318,780~1個3日以内出荷から61日以内出荷省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)15.8全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷から61日以内出荷省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット
ナベヤ¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷から47日以内出荷ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ
ナベヤ¥169,800~税込¥186,780~1枚3日以内出荷付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様
ナベヤ¥889,800~税込¥978,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥419,800~税込¥461,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個61日以内出荷背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥489,800~税込¥538,780~1個61日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
円テーブル用コンパクトツーリングブロック
ナベヤ¥319,800税込¥351,7801台46日以内出荷3方向同時加工に対応できる多面イケールです。 ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。 ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。 5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。 ※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト材質S45C寸法D(mm)15寸法B(mm)136寸法C(mm)300寸法F(Φmm)Φ95寸法G(Φmm)Φ14(M12用)RoHS指令(10物質対応)対応寸法E g6(Φmm)Φ30
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
ナベヤ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。材質SCM420質量(g)615寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)38(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH48
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
ナベヤ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。材質SCM420質量(g)495寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)31(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH40
クランプユニット(フックタイプ)
イマオコーポレーション¥67,980~税込¥74,778~1個5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
マルチレール ストッパー(垂直V溝)
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)490表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(タップ穴)
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)400表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(セレーションチップ)
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)390表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(セルフカット)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)550許容締付トルク(N・m)50~100硬度(本体)HRC30
マルチレール ストッパー(水平V溝)
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)390表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(ポイントチップ)
イマオコーポレーション¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)400表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(フラット)
イマオコーポレーション¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)400表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
引込みクランプ
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ストローク(mm)2材質(本体)SC440質量(g)420寸法H(mm)40(±0.01)寸法D(Φmm)50材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)18寸法d(Φmm)12(G6)寸法M(mm)M6×1-9L寸法d2(mm)8(F7)寸法H1(mm)30.7寸法H2(mm)13寸法M1(mm)M6×1表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)2.5材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.5
ワンタッチクランプ
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
アングルプレートセット
INSIZE(インサイズ)¥43,980~税込¥48,378~1組翌々日出荷アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9
コンパクト・クランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥89,980~税込¥98,978~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/黒塗装、クランピング・レバー:熱処理鋼/熱処理/銀色塗装寸法l3(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/電話コード状、リング付/PUR、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:PUR/黒/芯線入り、リング:黄銅/亜鉛メッキ、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PUR)/黒最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189~税込¥208~1個18日以内出荷材質保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレー最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6クリア被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6クリア被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応