16ページ目: クランピング冶具

2,165件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ

    ナベヤ
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
    材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー用スペーサー ナベヤ

    ホールファスナー用スペーサー

    ナベヤ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します。 ベース厚み:t=4,5,6,7mm
    材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー /インサート用ロックピン ナベヤ

    ホールファスナー /インサート用ロックピン

    ナベヤ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体:SUS630A8B23質量(g)7FM5×0.8D5C5E7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(クイックターン用) ナベヤ

    スペーサー(クイックターン用)

    ナベヤ
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)30~60
  • キャッチホール ナベヤ

    キャッチホール

    ナベヤ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
    適合機種MPCP06材質SUS304、ネオジム磁石A16B15(+0.1~0)質量(g)10DM12×1.5C3E6RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7
  • ホールファスナー用ナット ナベヤ

    ホールファスナー用ナット

    ナベヤ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
    材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ

    クイックターンクランプ(スタンダード)

    ナベヤ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ

    ナベヤ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー インサートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー インサートタイプ

    ナベヤ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
    材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムベース(薄板用) ナベヤ

    カムベース(薄板用)

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
    材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(フリースライド)

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(フリースライド)

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ

    ホールファスナー インサートロックタイプ

    ナベヤ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
    材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグピン ナベヤ

    マグピン

    ナベヤ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
    材質S45CA7B6(+0.1~0)質量(g)2F2.5DM4×0.7C6E2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップキー ニューストロング販売

    ステップキー

    ニューストロング販売
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    広範囲で使用できます。
    用途機械のテーブル溝に合わせて使用。トラスコ品番837-8452セット内容単品幅(mm)40高さ(mm)20奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルパット ニューストロング販売

    トグルパット

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
    用途クランプ、ビビリ止めとして使用できます。トラスコ品番837-8923セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ボルト:20
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    4,798税込5,278
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    5,998税込6,598
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
  • ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    16,980税込18,678
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    39,980税込43,978
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,598税込3,958
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5軸マシンバイス ナベヤ

    5軸マシンバイス

    ナベヤ
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
    材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
  • ステンレスワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1セット(2個×5パック)
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。外径がやや大きめのワッシャーです。
    トラスコ品番859-4896材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2入数(枚)2内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)40
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-4689
  • エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    19,980税込21,978
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心スリーブ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心スリーブ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,998税込6,598
    1個
    30日以内出荷
    プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。
    用途圧入タイプのプレッシャー・ピン用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー・円錐シート ステンレス

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
  • 円錐シート 焼入れ鋼・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    円錐シート 焼入れ鋼・形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960トラスコ品番849-8675材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)25内径(Φmm)65外径(Φmm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー 焼入れ鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:56トラスコ品番849-8655材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)23内径(Φmm)58外径(Φmm)103静耐荷重(kN)960寸法h4(mm)39.3ねじ締付トルク(N・m)9793RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
  • 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サウターST機用手動クランピングユニット サンドビック

    サウターST機用手動クランピングユニット

    サンドビック
    199,800税込219,780
    1個
    20日以内出荷
  • スタッドボルト エスコ

    スタッドボルト

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
    材質焼入鋼適合ねじM8硬度HRC32~39入数(個)1
  • T-スロットナット ニューストロング販売

    T-スロットナット

    ニューストロング販売
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
    用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4682材質S45CT溝幅(mm)24
  • ステップキー(段付) ニューストロング販売

    ステップキー(段付)

    ニューストロング販売
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ●広範囲で使用できます。
    用途●機械のテーブル溝に合わせて使用。●段付。トラスコ品番837-8443RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キーロックインサート (SUS製) イマオコーポレーション

    キーロックインサート (SUS製)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-4098
  • エアピンロッククランパー(複動タイプ) イマオコーポレーション

    エアピンロッククランパー(複動タイプ)

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    エアピンロッククランパー(複動タイプ)
    トラスコ品番351-8526RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトジョイントストロング イマオコーポレーション

    シャフトジョイントストロング

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    シャフトジョイントストロング
    トラスコ品番351-3790RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番212-5353

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具