カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- イマオコーポレーション(2,205)
- ナベヤ(606)
- エスコ(441)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(365)
- ニューストロング販売(160)
- スーパーツール(103)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- RS PRO(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: クランピング冶具
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
クサビロッククランパーストロング
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。トラスコ品番595-1848クランプ力(N)1000適合プレート厚さ(mm)6~16
フラットワッシャー 1ケ 50-7054
エスアンドエスサイクル¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7054。ニトリルゴムコーティング平ワッシャー。タイプ:ステルスエアクリーナー。備考:エアクリーナーリペア備考エアクリーナーリペアタイプステルスエアクリーナー
平ワッシャーJIS(ステンレス)
コノエ¥3,998税込¥4,3981箱(6000個)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ
ナベヤ¥859~税込¥945~1個5日以内出荷優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー用スペーサー
ナベヤ¥329~税込¥362~1個5日以内出荷取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します。 ベース厚み:t=4,5,6,7mm材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー /インサート用ロックピン
ナベヤ¥559税込¥6151個5日以内出荷優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。材質本体:SUS630A8B23質量(g)7FM5×0.8D5C5E7RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(クイックターン用)
ナベヤ¥839~税込¥923~1個5日以内出荷クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)30~60
キャッチホール
ナベヤ¥999税込¥1,0991個5日以内出荷マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。適合機種MPCP06材質SUS304、ネオジム磁石A16B15(+0.1~0)質量(g)10DM12×1.5C3E6RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7
クイックターンクランプ(スタンダード)
ナベヤ¥5,098~税込¥5,608~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ
ナベヤ¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー インサートタイプ
ナベヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
カムベース(薄板用)
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド)
ナベヤ¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド)
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー インサートロックタイプ
ナベヤ¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 平ワッシャ 2BA, 外径 9.9mm, 内径 5.13mm, 真鍮
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(250個)7日以内出荷仕様ねじ/ボルトサイズ = 2BA材質 = 真鍮内径 = 5.13mm外径 = 9.9mm厚さ = 0.76mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥22,980税込¥25,2781袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥43,980税込¥48,3781袋(5個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥33,980税込¥37,3781袋(5個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥37,980税込¥41,7781袋(5個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥28,980税込¥31,8781袋(5個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥71,980税込¥79,1781袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥51,980税込¥57,1781袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥64,980税込¥71,4781袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M6 亜鉛めっき鋼
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷スロット6用スプリングリーフ付き自動調心ロールインTスロットナット仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M5 亜鉛めっき鋼
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷スロット6用スプリングリーフ付き自動調心ロールインTスロットナット仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M5材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M4 亜鉛めっき鋼
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷スロット6用スプリングリーフ付き自動調心ロールインTスロットナット仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M4材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M6
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷スロット6用自動調心ロールインTスロットナット仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M5
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷スロット6用自動調心ロールインTスロットナット仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M5材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応