カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- イマオコーポレーション(2,205)
- ナベヤ(606)
- エスコ(441)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(365)
- ニューストロング販売(160)
- スーパーツール(103)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- RS PRO(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: クランピング冶具

ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-12002
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ351-12001A44B16L10H5質量(g)310タイプフェノール樹脂製F50D38.2C49E30G86J20K9MM12×1.75-60LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):92
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-12001
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ350-12001A44B16L10H5質量(g)250タイプフェノール樹脂製F50D25.2C36E30G86J20K9MM12×1.75-60LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):121
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10002
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ351-10001A44B16L8H5質量(g)240タイプフェノール樹脂製F45D30.7C40E30G76J18K9MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):79
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10001
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ350-10001A44B16L8H5質量(g)210タイプフェノール樹脂製F45D22.2C32E30G76J18K9MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):103
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-08002
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ351-08001A32B12L6H4質量(g)115タイプフェノール樹脂製F34D25.2C33E20G57J15K5.5MM8×1.25-40LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):62
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-08001
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ350-08001A32B12L6H4質量(g)100タイプフェノール樹脂製F34D19.2C27E20G57J15K5.5MM8×1.25-40LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):81
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-06002
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ351-06001A32B12L5H4質量(g)85タイプフェノール樹脂製F30D20C26E20G48J12K5.5MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):52
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-06001
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ350-06001A32B12L5H4質量(g)75タイプフェノール樹脂製F30D16C22E20G48J12K5.5MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):66
トグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M12
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・RoHS指令適合製品です。H22.7質量(g)31.2タイプフェノール樹脂製D29D119.5D221H13寸法Lf(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M10
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。H20.7質量(g)30タイプフェノール樹脂製D23D115.4D217H13寸法Lf(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M6
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。H13.7質量(g)4タイプフェノール樹脂製D16D110.3D210.8H12寸法Lf(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L12.5H40質量(g)41タイプフェノール樹脂製L16.5L210.5D6.5D123H25.5D26.5H132W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個当日出荷・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H25.5質量(g)135タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14-SUS
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H25.5質量(g)130タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-G
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。適合●するケース:QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS●するセンサー付きケース:QCWE1034-M20-S、QCWE1034-M20-SLL21.5質量(g)232タイプフェノール樹脂製H310H250D234H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D336寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4クランプ力(N)50保持力(N)150
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SLL19.5質量(g)114タイプフェノール樹脂製H36.5H243.5D225H158寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D328寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3クランプ力(N)30保持力(N)90
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(T型) TCC-TS TCC30-TS-G
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・2本のパイプをT字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)113タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(I型) TCC-SL TCC30-SL-B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・2本のパイプを軸方向に連結します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)116タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
ワンタッチ着脱 シャフトジョイントストロング用ケース QCSJS-S QCSJS0822-S
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷・シャフトジョイントストロング用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP34-03-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)15.5タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)18寸法d4(mm)3.5寸法Dp(mm)28
パイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-LV-M8-S
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます。・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます。タイプフェノール樹脂製
パイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-WN-M8
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます。・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます。タイプフェノール樹脂製
シェンケクランピングシステム ラウンドグリッパー SCS-RG SCS-RG002
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷・ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。・Φ30~Φ200のワークに対応。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)8タイプフェノール樹脂製D12H24.5H117MM6×1
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)4タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM5×0.8
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20
イマオコーポレーション¥7,398税込¥8,1381個当日出荷・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)62タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
ワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・シャフトジョイント用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)8タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R
イマオコーポレーション¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。質量(kg)1.2B65LM8×1.25 深さ14H2タイプフェノール樹脂製F160C28E36G26J10寸法D(mm)(F7)12寸法K(mm)(P.C.D):40許容荷重(N)レバー:600厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000クランプ機構スパイラスカム角度4°
シェンケクランピングシステム ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷・ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 薄型カムサイドクランプ QLSCL-NR QLSCL10NR
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・ワークの浮き上がり防止機能付き。d5.2W45L33.5タイプフェノール樹脂製L130.5L215H36H110P36H43W138W28寸法H5(mm)5W36クランプ力(kN)4許容締付トルク(N・m)10クランプ機構スパイラルカム角度4°
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):6(-0.3/0)寸法T(mm)(+0.2/0)6
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1003-S
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):3(-0.25/0)寸法T(mm)(+0.2/0)3
バキュームクランプ インラインフィルター MB-VM300LF MB-VM300LF
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・ベースユニットに付属されています。・チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ バキュームプレート MB-VM300VPN MB-VM300VPN
イマオコーポレーション¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷・グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。タイプフェノール樹脂製
シェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP190
イマオコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応