カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(535)
- イマオコーポレーション(405)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(367)
- エスコ(343)
- ニューストロング販売(151)
- スーパーツール(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ジェラルディ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スタットボルト ネジ M14
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプ
ナベヤ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
ステップクランプ(2個1組)
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1組(2個)当日出荷クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
スタットボルト ネジ M24
TRUSCO¥829~税込¥912~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M24
スタットボルト ネジ M18
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
クランプピン(マグインキャッチャー用)
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
スケイタ芯出プレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。用途芯出し作業に長さ(mm)120幅(mm)20
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(センター型ジャッキ)
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スタッドボルト
スーパーツール¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌々日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5ねじ径dM22
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
アルミスタッドボルト
ナベヤ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質A5056-H34寸法D(mm)40表面処理アルマイト処理寸法AM8RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(SGB)
ナベヤ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
内径クランプ
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
カップリングナット
ニューストロング販売¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻