4,291件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FGクランプ用受けネジ ナベヤ

    FGクランプ用受けネジ

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • U型クランプ ナベヤ

    U型クランプ

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質S45C
  • インサートノズルSM型セット ナベヤ

    インサートノズルSM型セット

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグ用割り座金 ナベヤ

    ジグ用割り座金

    ナベヤ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブル引掛スパナ ナベヤ

    アジャスタブル引掛スパナ

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルTJ型 ナベヤ

    インサートノズルTJ型

    ナベヤ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー プロテクション キャップ イマオコーポレーション

    ラバー プロテクション キャップ

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーション

    SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
  • スロットクランプ イマオコーポレーション

    スロットクランプ

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
    寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
  • カムスクリュー イマオコーポレーション

    カムスクリュー

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
  • ユニクランプ(平型) スーパーツール

    ユニクランプ(平型)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
    用途加工物の固定に。
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップブロック(ひな段型) スーパーツール

    ステップブロック(ひな段型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
    材質FC250
  • ユニクランプ(座金) スーパーツール

    ユニクランプ(座金)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別座金のみ材質S55C
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ねじピッチ1.75寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入
  • サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304 )、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
  • エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
  • スクリュージャッキ VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキ

    VERTEX(バーテックス)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    各種クランプのサポートに最適です。
  • 平ワッシャー(JIS小形・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(JIS小形・スチール・三価黒・袋入)

    TRUSCO
    199税込219
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    JIS規格の座金です。通常よりも外径が小さい小形タイプです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
  • 平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)

    TRUSCO
    289税込318
    1パック(150個)ほか
    当日出荷
    JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
  • ワンウェイクランパー ミニ イマオコーポレーション

    ワンウェイクランパー ミニ

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
  • クランプピン イマオコーポレーション

    クランプピン

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
    適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUSH40質量(g)85タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6D225H114.7寸法D(mm)1(h9)14D330寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)150保持力(N)450適合プレート厚さ(mm)3~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L17質量(g)100タイプフェノール樹脂製H310寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8H226.5D234H138寸法D(mm)1(h10)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)3~14
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W10L21H26質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL119H35.5D112D223H118寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
    適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
  • ワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUS

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
    適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS質量(g)32タイプフェノール樹脂製
  • スペーサー(ボルト付) イマオコーポレーション

    スペーサー(ボルト付)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スペーサー(ボルト付き)
    トラスコ品番350-9062寸法H(mm)3寸法d(mm)18寸法D(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパーストロング イマオコーポレーション

    サムターンクランパーストロング

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    サムターンクランパーストロング
    寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
  • ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットワッシャー TRUSCO

    フラットワッシャー

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ)

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303タイプステンレス材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)材質(シャフト)SUS303色(ノブ)-表面処理(シャフト)-
  • 平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体・調整ねじ セット スーパーツール

    本体・調整ねじ セット

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    クロークランプ用本体と調整ねじの組合せ
    用途クロークランプ部品。材質S55C

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具