4,249件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムケース(薄板用) イマオコーポレーション

    カムケース(薄板用)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途サムターンクランパー用カムケース。タイプ薄板用材質(ナット)ステンレススチール
  • カップリングナット ニューストロング販売

    カップリングナット

    ニューストロング販売
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
    用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGT グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • BJ742-SUS 球面座金 イマオコーポレーション

    BJ742-SUS 球面座金

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ
    539税込593
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染めボルト径M14硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
    材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5ねじ径dM22
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM14
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下L15.5H19質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14D225H16.5寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5D320寸法D1(mm)(h9)14寸法d1(mm)取付:26寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)6~10
  • ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,671税込1,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • スタッドボルト エスコ

    スタッドボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1本
    当日出荷
    転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。焼入鋼。
    質量(g)8適合ねじM6硬度HRC32~39入数(個)1
  • M24 平ワッシャー エスコ

    M24 平ワッシャー

    エスコ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-24材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)60寸法D(mm)60寸法D1(mm)25適合ねじM24
  • クランピングスクリュー 栃木屋

    クランピングスクリュー

    栃木屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 平行スクリュープラグ ナベヤ

    平行スクリュープラグ

    ナベヤ
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
    材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスタッドボルト ナベヤ

    アルミスタッドボルト

    ナベヤ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質A5056-H34寸法D(mm)40表面処理アルマイト処理寸法AM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターガイド固定式 ハヤシ

    アジャスターガイド固定式

    ハヤシ
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットスクレーパー ナベヤ

    Tスロットスクレーパー

    ナベヤ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質S45Cねじ径M16寸法F(mm)10寸法D(mm)17.5寸法E(mm)29表面処理黒染め適合溝幅(mm)18熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェッククランプ ナベヤ

    インジェッククランプ

    ナベヤ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚材質ベーナイト鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スクリューロック スーパーツール

    スクリューロック

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
    用途薄物ワークのクランプに。
  • MB-VMVG ラバーコード イマオコーポレーション

    MB-VMVG ラバーコード

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ベースユニットに付属されています。 バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)14長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーション

    BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング

    イマオコーポレーション
    71税込78
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スロットクランプ イマオコーポレーション

    スロットクランプ

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
    寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
  • ハネクランプ フジツール

    ハネクランプ

    フジツール(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1組
    当日出荷
    無段階で締付けできる自在型です。 激しい振動にもビクともしません。
    用途ワークや金型を上から押さえて固定します。材質スチール(S45C)黒色塗装
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ねじピッチ1.75寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入
  • 平ワッシャー(JIS小形・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(JIS小形・スチール・三価黒・袋入)

    TRUSCO
    199税込219
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    JIS規格の座金です。通常よりも外径が小さい小形タイプです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L15.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製H36.5寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5H220D225H130寸法D(mm)1(h10)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)3~10
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS0608-10SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS0608-10SUS

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W10L21H22質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプL119H35.5D112D212H117.5寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
  • ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUS

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS質量(g)65タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6
  • マグジグ マグスイッチ

    マグジグ

    マグスイッチ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します。治具の下向きのクランプ力が向上させます。マグネットONの時には強力な磁力で強い吸着力を発揮するが、マグネットOFFの時はカンタン・スムーズに切り離しができる画期的なマグネットです。
    用途木工作業、溶接時の治具など様々なツール固定に。トラスコ品番441-9230幅(mm)39高さ(mm)49奥行(mm)25吸着力(N)270
  • スクリューサポート TRUSCO

    スクリューサポート

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
    用途クランプの高さ調節に。材質スチール(S45C)耐荷重(kN)30
  • ステップブロック(2個1組) TRUSCO

    ステップブロック(2個1組)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1組(2個)
    当日出荷
    斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • サムターンクランパー ストロング イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング

    イマオコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)3~20
  • 平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロット棒用樹脂製ブッシュ ジョー・プリンス竹下

    ロット棒用樹脂製ブッシュ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
    用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)0.5仕上黒色取付板厚(mm)1.6~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • M30 平ワッシャー エスコ

    M30 平ワッシャー

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-30材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)31適合ねじM30
  • ロックピン用チェーン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用チェーン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1個
    当日出荷から18日以内出荷

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具