10ページ目: クランピング冶具

4,291件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • ボールロックピン 鉄 無電解Ni ラクテム

    ボールロックピン 鉄 無電解Ni

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。S45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C(HRC55以上)材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • Tスロットナット VERTEX(バーテックス)

    Tスロットナット

    VERTEX(バーテックス)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
    材質S45C硬度HRC34
  • スクリュージャッキセット VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキセット

    VERTEX(バーテックス)
    29,980税込32,978
    1組
    翌々日出荷
    各種クランプのサポートに最適です。
  • スクリュージャッキ用アタッチメント VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキ用アタッチメント

    VERTEX(バーテックス)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    スクリュージャッキVSJ-A/B用のアタッチメント
  • ワッシャー 特寸(ステンレス) コノエ

    ワッシャー 特寸(ステンレス)

    コノエ
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。
    トラスコ品番251-2435材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)1呼び径M6外径(mm)16内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプ(クサビロックタイプ) イマオコーポレーション

    スイングクランプ(クサビロックタイプ)

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
    材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
  • テーパーフォーククランプ エスコ

    テーパーフォーククランプ

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    プレス加工での取り付けに。
    適合ねじ幅:M20・M22材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1800寸法A(mm)40寸法B(mm)52寸法C(mm)200
  • クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション

    クサビロッククランパーストロング

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
    トラスコ品番595-1856RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)2000適合プレート厚さ(mm)6~20
  • NBK スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK スクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    ・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷
    ・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • テーパーライナー HI-LEAD

    テーパーライナー

    HI-LEAD
    2,898税込3,188
    1袋(2枚)
    当日出荷
    鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
    用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。トラスコ品番684-0380材質鉄(SS)長さ(mm)140幅(mm)65厚さ(mm)17/14
  • タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesa

    タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

    Elesa
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110
  • ナールドノブ おねじタイプ Elesa

    ナールドノブ おねじタイプ

    Elesa
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション

    クサビロッククランパーストロング

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
    トラスコ品番595-1848クランプ力(N)1000適合プレート厚さ(mm)6~16
  • スタッドボルト M10 ニューストロング販売

    スタッドボルト M10

    ニューストロング販売
    339税込373
    1本
    当日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ

    クイックターンクランプ(スタンダード)

    ナベヤ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムベース ナベヤ

    カムベース

    ナベヤ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本。QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303A-B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)45F-D18C23E19G17外径Φ19RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
  • ホールファスナー ホールディングタイプ ナベヤ

    ホールファスナー ホールディングタイプ

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630H4J4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(ピンホールド)

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    穴径(Φmm)ピン:60C5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ ナベヤ

    ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303A32B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)54F6.5D18C23E18G17外径Φ32RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
  • ホールドピン ナベヤ

    ホールドピン

    ナベヤ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    以下の製品専用のホールドピンです。・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)。・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)。・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)。・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)
    材質SUS630B5.8F2.5G1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン 抜き取り工具 ラクテム

    ボールロックピン 抜き取り工具

    ラクテム
    309税込340
    1本
    5日以内出荷
    メーカー【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用にご使用いただけます。リングが付いていますので、スムーズに引き抜くことができます。引き抜いた後、リングを付けたまま保管することもできます。本品はオールステンレス製です。
    用途【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用に。材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-T-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-T-G

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・角度調整と連結がが可能。・「TCC-AP」2つを組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-AP-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-AP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)179タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
    H10質量(g)160タイプフェノール樹脂製D132H25H19寸法M1(mm)M4×0.7寸法Dp(mm)42MM4持上力(N)180
  • パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-G

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10002 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10002

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B47質量(g)55タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D8C10E19G45ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B58質量(g)170タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G55ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080R

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A13B25L14H13タイプフェノール樹脂製F30D8C36E40G20J20P6K6N4.5Q7M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2
  • ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080L

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A13B25L14H13タイプフェノール樹脂製F30D8C36E40G20J20P6K6N4.5Q7M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH28質量(g)85タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)8D234H110寸法D(mm)1(h9)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)9適合プレート厚さ(mm)6~14
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
    適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)195タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
  • ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBA0816B イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBA0816B

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)30タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)15
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PB TCC30-TP-PB-T-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PB TCC30-TP-PB-T-G

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-TB」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PB-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-PB-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)162タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PB TCC30-AP-PB-S-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PB TCC30-AP-PB-S-G

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・角度調整が可能。・「TCC-AP」「TCC-PB」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-PB-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-PB-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)153タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具
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
10ページ目: クランピング冶具 【通販モノタロウ】 金型用部品、位置決め部品