絞り込み
長さ(m)
- 0.5(5)
- 1(24)
- 1.5(22)
- 2(22)
- 2.5(20)
- 3(22)
- 3.5(21)
- 4(22)
- 4.5(18)
- 5(21)
- 5.5(7)
- 6(10)
- 6.5(8)
- 7(8)
- 7.5(7)
- 8(8)
- 8.5(7)
- 9(7)
- 9.5(7)
- 10(7)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- シライ(8)
- イーグルクランプ(4)
- オーエッチ工業(4)
- コンドーテック(4)
- テザック(3)
- TRUSCO(3)
- 田村総業(2)
- 明大(2)
- ナロック(NAROC)(2)
- KITO(キトー)(1)
- 丸善織物(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
使用荷重(t)
- 0.4(1)
- 0.5(31)
- 1(1)
- 2(1)
幅(mm)
- 5(1)
- 24(2)
- 25(5)
- 30(2)
- 32(3)
- 37(5)
- 38(2)
- 39(3)
- 40(2)
- 41(2)
- 45(1)
- 51(1)
- 65(2)
種別

エンドレス形(11)

両端アイ形(13)
最大使用荷重(t)
- 0.5
- 0.63(18)
- 0.8(25)
- 1(97)
- 1.25(32)
- 1.5(19)
- 1.6(84)
- 2(92)
- 2.5(34)
- 3(32)
- 3.2(77)
- 4(31)
- 5(47)
- 6(8)
- 6.3(17)
- 8(21)
- 10(20)
- 16(10)
- 20(10)
- 25(8)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS1等級(2)
- その他(7)
JIS1等級・その他
JIS規格
- 適合品(11)
適合品
材質
- アラミド(1)
- ポリエステル(17)
- ポリプロピレン(4)
アラミド・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
スリング ソフトタイプ エンドレス
(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品
¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
テザック¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から10日以内出荷種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形
シライ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
マルチスリング HE 両端アイ形
シライ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%色白ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
ラウンドスリング SSタイプ
田村総業¥3,688~税込¥4,057~1個5日以内出荷から17日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
ポリパワースリングHN型 0.5t用
ナロック(NAROC)¥4,598~税込¥5,058~1本13日以内出荷から14日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:灰色最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)0.5/5
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
田村総業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
ブルースリングソフト ブラック N形
テザック¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル色黒
エイトスリング EE形
KITO(キトー)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から11日以内出荷・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
ポリパワースリングHE型 0.5t用
ナロック(NAROC)¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷から13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル色ベース:ホワイト、マーカー:灰色端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9使用荷重(kN)最大5アイ部折径(mm)250
一般用ラウンドスリング スープラプラスX
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から51日以内出荷安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ安全率7倍
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,598~税込¥2,858~1本15日以内出荷エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,398~税込¥2,638~1本15日以内出荷ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
マルチスリング エンドレス形
シライ¥3,598税込¥3,9581本欠品中トラスコ品番361-1132種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン色(表面布)グレーベルト幅(mm)24全長(m)1.0本体厚さ(mm)6.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)6.5本体幅(mm)24
アピックススリング
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷から15日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥8,798~税込¥9,678~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥2,898~税込¥3,188~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)
テザック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン色(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)
明大¥2,598~税込¥2,858~1本10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)30使用荷重(t)(最大)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)30×5.0最大使用荷重(t)0.5
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)
明大¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)40厚さ(mm)7最大使用荷重(t)0.5アイの長さ(mm)250
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm
シライ¥2,498~税込¥2,748~1本8日以内出荷から13日以内出荷種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)0.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)10~11