絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アイビッグ(350)
- エスコ(91)
- コンドーテック(83)
- TRUSCO(32)
- オーエッチ工業(30)
- 大洋製器工業(22)
- oneA(16)
- 東京製綱(15)
- スリーエッチ(10)
- 日興製綱(9)
- 中村工業(6)
- JSH(4)
- 大綱(4)
- 大和工業(3)
- ニッサチェイン(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 和勝の保証(2)
- アズワン(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む

ワイヤースリング
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-33質量(kg)1.3全長(m)2破断荷重(t)7.2ロープ径(Φmm)12長さA(mm)200周長(mm)500折径(mm)250
ワイヤースリング
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-72質量(kg)3.7長さ(m)1.5全長(m)1.5破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20長さA(mm)360周長(mm)900折径(mm)450
ワイヤースリング
エスコ¥5,150税込¥5,6651個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-62質量(kg)3.0長さ(m)1.5全長(m)1.5破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
ワイヤースリング
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-52質量(kg)2.2長さ(m)1.5全長(m)1.5破断荷重(t)12.9ロープ径(Φmm)16長さA(mm)280周長(mm)700折径(mm)350
ワイヤースリング
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-32質量(kg)1.1全長(m)1.5破断荷重(t)7.2ロープ径(Φmm)12長さA(mm)200周長(mm)500折径(mm)250
ワイヤースリング
エスコ¥4,440税込¥4,8841個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-61質量(kg)2.5長さ(m)1全長(m)1破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
ワイヤースリング
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-51質量(kg)1.8全長(m)1破断荷重(t)12.9ロープ径(Φmm)16長さA(mm)280周長(mm)700折径(mm)350
ワイヤースリング
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-31質量(kg)0.8長さ(m)1全長(m)1破断荷重(t)7.2ロープ径(Φmm)12長さA(mm)200周長(mm)500折径(mm)250
ワイヤースリング
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌々日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-21質量(kg)0.6長さ(m)1全長(m)1破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
ワイヤースリング
エスコ¥1,410税込¥1,5511個当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-11質量(kg)0.3全長(m)1破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm
ParkerTAIYO¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。JIS規格適合品ワイヤーロープ使用用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様安全使用荷重2本垂直吊り:4.3t材質ロープ:炭素鋼ワイヤー径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)280×140スリング径(mm)16
2点吊りワイヤスリング
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷用途荷物の吊具適合使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S長さ(m)2使用荷重(kg)600ワイヤー径(Φmm)6
2点吊りワイヤースリング
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から12日以内出荷フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08Sロープ径(Φmm)6最大使用荷重(kg)600RoHS指令(10物質対応)対応