絞り込み
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
- モノタロウ(3)
- Moldex(モルデックス)(44)
- UVEX(ウベックス)(37)
- 3M(スリーエム)(18)
- TRUSCO(15)
- 興研(12)
- エスコ(10)
- CRESCENDO(8)
- Silencia(サイレンシア)(7)
- ケー エクセレント(6)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
- K-excellent(5)
- ハネウェル(3)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- SUREFIRE(3)
- SK11(3)
- アズワン(2)
- キングジム(2)
- 小林製薬(2)
- honeywell(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Moldex(モルデックス)・UVEX(ウベックス)・3M(スリーエム)・TRUSCO・興研・エスコ・CRESCENDO・Silencia(サイレンシア)・ケー エクセレント・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・K-excellent・ハネウェル・SONIC(ソニック)[文具]・SUREFIRE・SK11・アズワン・キングジム・小林製薬・honeywell・ブランドをもっと見る
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む

耳栓
(190件のレビュー)¥29~税込¥32~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。材質ポリウレタンフォームコードなしNRR値32(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)NRR値29dB色(本体)オレンジ
耳栓 ひも付
(53件のレビュー)¥49~税込¥54~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。用途様々な作業現場での騒音軽減用として材質ポリウレタンフォーム色オレンジコードありNRR値31(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥79~税込¥87~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなしNRR値29dB色(本体)オレンジ
耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
耳栓 Meteors
Moldex(モルデックス)(26件のレビュー)¥48~税込¥53~1組(2個)ほか当日出荷耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。色グリーン規格ANSI S3.19-1974
耳せん
セフティー3(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット(4個)ほか当日出荷騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。材質ウレタン色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1直径×長さ(mm)13×27
Rockets 再使用可能耳せん
Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1組(2個)当日出荷挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。材質エラストマ色パープル規格ANSI S3.19-1974NRR値27周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
耳栓 クラシック
3M(スリーエム)(32件のレビュー)¥99税込¥1091組(2個)当日出荷から36日以内出荷塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
耳栓 No.10
興研(10件のレビュー)¥229税込¥2521組(2個)当日出荷傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。付属品収納ケース色イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30ケースあり
プッシュインス耳栓 ミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥209税込¥2301組(2個)当日出荷グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。色イエロー材質(本体)ポリウレタン規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値28ケースなし
スパイラル型 耳栓
清和産業(17件のレビュー)¥149~税込¥164~1組(2個)ほか当日出荷3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。種別イヤープラグ(フランジタイプ)材質熱可塑性エラストマー色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6ケースあり
耳栓 Goin' Green
Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)¥53~税込¥58~1セット(2個)ほか当日出荷モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。材質発泡ウレタン色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 フランジタイプ
(30件のレビュー)¥99税込¥1091組(2個)当日出荷より密着性の高いフランジ型の耳栓です。用途様々な作業現場での騒音軽減用として材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC色イエローコードありNRR値25(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
ノイズカット耳栓
ノガ(22件のレビュー)¥859税込¥9451組(2個)当日出荷騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。色ブルー質量(g)12コード無NRR値10~33.4dB質量(g/個)6ケースあり
耳栓 No.60
興研(13件のレビュー)¥239税込¥2631組(2個)当日出荷硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。色ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
E-A-R ウルトラフィット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥229~税込¥252~1組(2個)当日出荷柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状色イエローサイズフリー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2ケースなし
耳栓
TRUSCO(22件のレビュー)¥69~税込¥76~1組ほか当日出荷高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。サイズフリー
再使用可能耳せん アルファ コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥399税込¥4391組(2個)当日出荷耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマー色グレーコードありNRR値27dB
耳栓 Camo Plug
Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)¥68~税込¥75~1セット(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。色カモNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 1270 ひも付き
3M(スリーエム)¥269税込¥2961組当日出荷会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマー色オレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥109税込¥1201組(2個)当日出荷繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コード有NRR値25dBSNR値26dB
耳栓P1300シリーズ
3M(スリーエム)¥129~税込¥142~1組(2個)当日出荷フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。適合機種JIS:T8161:2020色シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
Pura-Fit コードなし
Moldex(モルデックス)(12件のレビュー)¥58税込¥641組(2個)当日出荷100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。材質100%PVCフリー色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥189税込¥2081組当日出荷柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース無
防音保護具耳栓xact-fit
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥259税込¥2851組当日出荷ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352 2002適合品コード有(630mm)NRR値23dBSNR値26dB
耳栓 (コード付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥649税込¥7141個(2個)当日出荷ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードありNRR値25
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥329税込¥3621組当日出荷金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み色ブルーサイズフリー質量(g)3コード有(700mm)NRR値23dB
ソニックデフェンダーウルトラ
SUREFIRE(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。トラスコ品番490-4311材質ソフトメモリーフォームサイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670コードありNRR値28
ソニックデフェンダー
SUREFIRE(20件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1組(2個)当日出荷人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670コードあり
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ