絞り込み
NRR値
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
Moldex(モルデックス)・UVEX(ウベックス)・エスコ・3M(スリーエム)・CRESCENDO・TRUSCO・興研・Silencia(サイレンシア)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・ケー エクセレント・LEPIC GAMING・SONIC(ソニック)[文具]・Delta Plus(デルタプラス)・PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS・キングジム・SUREFIRE・SK11・アズワン・小林製薬・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 耳栓

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
255件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
  • 耳栓 フライトプラス Silencia(サイレンシア)

    耳栓 フライトプラス

    Silencia(サイレンシア)
    1,598税込1,758
    1組(2個)
    当日出荷
    気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。
    用途気圧調整用。付属品携帯ケース付トラスコ品番545-1993材質熱可塑性エラストマー(TPE)ホワイトサイズフリー高さ(mm)31コードなしNRR値24dBケースあり
  • MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット ケース付 Moldex(モルデックス)

    MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット ケース付

    Moldex(モルデックス)
    829税込912
    1袋
    当日出荷
    MOLDEX社の人気耳栓8種類を一度に試せるお試しセット。MOLDEX正規品プラスチック耳栓用ケース付 。低反発ウレタン素材使用で柔らかな着け心地を実現。適度な復元力が耳にしっかりフィットし、快適な装着感を提供。NRR28~33dBのトップクラスの遮音性能を誇る。衛生的な個別包装で毎回清潔な状態で使用可能。PVCなどの有害物質を一切使用しない、環境・人体に配慮した素材を採用
    用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、自分の耳にフィットする耳栓を探したい方のトライアル、初めてMOLDEX耳栓を試したい方への入門用
  • MOLDEX 使い捨て耳栓 6870 Meteors 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス)

    MOLDEX 使い捨て耳栓 6870 Meteors 200ペア(1小箱)

    Moldex(モルデックス)
    9,298税込10,228
    1箱
    当日出荷
    耳孔内部の形状に合わせた独自の曲線デザインで、最小の圧力でしっかりフィット。柔らかく低反発の発泡ウレタンフォーム素材により、一日中快適に装着可能。革新的な端面デザインが確かで安定したフィット感を一日中キープ。大きく膨らんだベース部分が適切な挿入・フィット・スムーズな取り出しをサポート。ANSI S3.19-1974に準拠した独立機関(Michael & Associates, Inc)によるテスト済みの最高遮音値NRR33dBを誇る。有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用。MOLDEXの品質シンボルである明るいグリーンカラー
    用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途
  • MOLDEX 使い捨て耳栓 6820 Mellows 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス)

    MOLDEX 使い捨て耳栓 6820 Mellows 200ペア(1小箱)

    Moldex(モルデックス)
    8,598税込9,458
    1箱
    当日出荷
    第三者機関による実証テスト済みのNRR30dBの確かな遮音性能を誇る耳栓。極めて柔らかく軽量な素材で、圧力を与えることなく耳孔にぴったりフィット。コンパクトなテーパー形状により簡単に挿入・取り外しが可能。圧力が小さくコンパクトな形状で、一日中着用しても快適さが損なわれない。中~高音レベルの騒音環境での長時間使用に最適。耳孔の小さい方にもフィットするよう設計。耳の内部を刺激しない滑らかな表面仕上げ。非常に目立つ明るいオレンジカラーで装着有無の確認が素早く簡単に行える。有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用
    用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途
  • MOLDEX 使い捨て耳栓 6604 SparkPlugs 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス)

    MOLDEX 使い捨て耳栓 6604 SparkPlugs 200ペア(1小箱)

    Moldex(モルデックス)
    9,298税込10,228
    1箱
    当日出荷
    第三者機関による遮音テスト済みの業界最高遮音値NRR33dBを誇る高性能耳栓。柔らかく軽量な発泡ウレタンフォーム素材で、圧力を与えずやさしくぴったりフィット。テーパー形状のデザインにより簡単に挿入・取り外しが可能。装着していることを忘れるほどの抜群の快適さを実現。耳孔の小さい方にも対応できる形状設計。刺激の少ない滑らかな表面仕上げで長時間使用でも快適。有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用。MOLDEXの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様のカラフルな外観
    用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途
  • 耳栓”マックス” honeywell

    耳栓”マックス”

    honeywell
    49税込54
    1組
    当日出荷
    装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減します。ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。世界でもっとも使用されているポリウレタン素材を使用しています。ベル型で耳に最も優れた快適性です。滑らかで、表面防汚加工です。
    材質ポリウレタンオレンジサイズフリーNRR値33dBSNR値37dB
  • CONICCO2V200 耳栓(PUフィットタイプ+コード付き) Delta Plus(デルタプラス)

    CONICCO2V200 耳栓(PUフィットタイプ+コード付き)

    Delta Plus(デルタプラス)
    9,598税込10,558
    1箱(200ペア)
    5日以内出荷
    耳間にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア。使い捨てタイプのPU耳栓。PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感。個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止。防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも。
    材質耳栓/PU、コード/プラスチック寸法(mm)Φ5~12タイプフィットタイプ内容200ぺア遮音値(dB)SNR37 / NRR33
  • 耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

    耳栓

    PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
    8,698税込9,568
    1箱(100組)ほか
    11日以内出荷
    環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。
    仕様使い捨て材質バイオベース素材遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
  • 耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

    耳栓

    PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
    18,980税込20,878
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
    仕様使い捨て種別柄・コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
  • 耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

    耳栓

    PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
    15,980税込17,578
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
    仕様使い捨て種別コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
  • お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]

    お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    耳栓つけて集中力アップ!。ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)。暗記学習にもオススメ。携帯に便利なシリコンケース付。選べる3サイズのイヤーピース
    寸法(mm)耳栓本体:約15×24×13、イヤーピースS:約Φ10.8、イヤーピースM:約Φ12、イヤーピースL:約Φ13バイオレット主要材質本体・ケース:シリコン
  • 耳栓 xact-fit (交換用) 250組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 xact-fit (交換用) 250組入

    UVEX(ウベックス)
    13,980税込15,378
    1箱(250組)
    4日以内出荷
    ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。交換用になります。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28SNR値26
  • 耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入

    UVEX(ウベックス)
    17,980税込19,778
    1箱(100組)
    4日以内出荷
    鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
  • 耳栓 hi-com (ディスペンサー用) 300組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 hi-com (ディスペンサー用) 300組入

    UVEX(ウベックス)
    13,980税込15,378
    1箱(300組)
    4日以内出荷
    特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値20遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26SNR値24
  • 耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入

    UVEX(ウベックス)
    8,998税込9,898
    1箱(100組)
    4日以内出荷
    X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値30遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33SNR値33
  • ピップイヤ-ホリデイ防水タイプ ピップ

    ピップイヤ-ホリデイ防水タイプ

    ピップ
    458税込504
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。4層のフランジ構造でしっかり防水!。耳にやさしくフィットするエラストマー素材採用。装着、取りはずしがしやすい設計。マリンスポーツなどに。
  • 集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレー SONIC(ソニック)[文具]

    集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレー

    SONIC(ソニック)[文具]
    499税込549
    1セット(4ペア)
    当日出荷
    耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB
    寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5ケース寸法(mm)46×30×20
  • テイパーフィット TSK

    テイパーフィット

    TSK
    499税込549
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    コードなし本体サイズ(mm)6×6×8NRR値32ケースなし
  • テイパーフィット ケース付 TSK

    テイパーフィット ケース付

    TSK
    499税込549
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ケース寸法(mm)20×20×49コードなし本体サイズ(mm)6×6×8NRR値32ケースあり
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ) 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1箱(25組)
    当日出荷
    騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
    トラスコ品番206-5208適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニルサイズフリーコードSNR値36(dB)
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)

    3M(スリーエム)
    5,198税込5,718
    1箱(25組)
    当日出荷
    騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
    適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質熱可塑性樹脂コードSNR値32(dB)
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1組
    当日出荷
    外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
  • 耳栓(使い捨て) エスコ

    耳栓(使い捨て)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1組(10組)
    翌日出荷
    簡単に装着できるグリップ付きタイプ。
    材質ポリウレタン遮音値(dB)25
  • 就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    おやすみタイムの耳暖活。耳をじんわり温めリラックス♪
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、イヤーチップS/M/L(各1セットずつ)、 専用収納袋、日本語取扱説明書材質本体:PC、コントローラー:PC、イヤーチップ:シリコン(コントローラー部分を含む)ホワイト消費電力(W)約3.5電源USB 5V1.0A以上温度(℃)低:約37、中:約40、高:約43本体質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×12.5×17、コントローラー:20×10×42安全装置サーミスタ、ポリスイッチUSBケーブル(m)約1.0モード温度3段階(低/中/高)ケーブル長(mm)本体:400ケースなし(専用袋あり)
  • CRESCENDO GARDENING 25 CRESCENDO

    CRESCENDO GARDENING 25

    CRESCENDO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    芝刈り機やチェーンソーなど、電動農耕器具の騒音から耳を守るイヤープラグ。CE 認証 24dB(ヨーロッパ)、ANSI 認証 16dB(北米)を取得し、音を安全なレベルまで低減します。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
    用途ガーデニング用(芝刈り機、除雪機、チェーンソー等)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)グリーンサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average dampening寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
  • CRESCENDO AMBIENT 10 CRESCENDO

    CRESCENDO AMBIENT 10

    CRESCENDO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    音楽を安全な音量で楽しみ、聴力障害を予防するイヤープロテクター。室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。装着したままでも自然な会話が可能。通気性に優れており耳の中を圧迫しないので長時間使用しても快適。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
    用途室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。質量(kg)0.04(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター平均減衰量10dB、フラット・アッテネーション寸法(cm)16 × 9 × 2.25
  • CRESCENDO ACOUSTIC 15 CRESCENDO

    CRESCENDO ACOUSTIC 15

    CRESCENDO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    音楽を安全な音量で楽しみ、聴力障害を予防するイヤープロテクター。管楽器/アコースティック・ミュージック/ジャズ・コンサートに最適。装着したままでも自然な会話が可能。通気性に優れており耳の中を圧迫しないので長時間使用しても快適。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
    用途管楽器/アコースティック・ミュージック/ジャズ・コンサートに最適。質量(kg)0.04(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター平均減衰量15dB、フラット・アッテネーション寸法(cm)16 × 9 × 2.25
  • CRESCENDO FLY 20 CRESCENDO

    CRESCENDO FLY 20

    CRESCENDO
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    飛行機での移動に特化した気圧調整機能付きイヤープラグ。高度なメンブレン技術で周囲の騒音を低減。また、離着陸時の気圧を調整し、耳と機内の気圧の変化を緩やかにします。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
    用途航空機内用(気圧変化や機内騒音による聴覚障害の防止)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)トランスパレントサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-20 dB average damping, airpressure membrane寸法(cm)16 × 9 × 2.25
  • CRESCENDO SLEEP 25 CRESCENDO

    CRESCENDO SLEEP 25

    CRESCENDO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    やかな睡眠をお手伝い。約25db遮音することで、いびきや気になる音の音量を低下させます。通気性に優れているため、耳に不快な熱がこもることを和らげます。耳を下にした際の「心拍音が聞こえる感じ」を減らすことができます。イヤープラグは水洗い可能
    用途安眠用(いびき、外部の騒音の低減)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)トランスパレントサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping寸法(cm)16 × 9 × 2.25
  • CRESCENDO MOTO 25 CRESCENDO

    CRESCENDO MOTO 25

    CRESCENDO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ヘルメットやエンジンのノイズから耳を守る、カーレーサーやバイクレーサー向けのイヤープラグ。インターカムの会話は通しつつ、ヘルメットによるノイズは安全なレベルまで低減。ヘルメットライナーに引っ掛かる事なく耳にフィット。レース観戦時にも最適。イヤープラグは水洗い可能
    用途モータースポーツ(ヘルメット内の騒音低減)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)レッドサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping寸法(cm)16 × 9 × 2.25
  • ナイトミン耳ほぐタイム 小林製薬

    ナイトミン耳ほぐタイム

    小林製薬
    619税込681
    1個(14個)
    当日出荷
    『ナイトミン耳ほぐタイム』の専用発熱体、つめ替え用7セット(14個)入り。寝つきづらい夜に耳からリラックス。気持ちいい温熱効果が約20分持続します
    材質イヤーピース:シリコンゴム、発熱体表面材:ポリエステル、発熱体原材料:鉄、水、活性炭、吸水性樹脂、塩類コードなしケースなし商品タイプ詰替え
  • コンボ耳栓”デュオ” Moldex(モルデックス)

    コンボ耳栓”デュオ”

    Moldex(モルデックス)
    4,198税込4,618
    1組
    当日出荷
    米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です。
    用途屋内外での軍事演習に。材質熱可塑性エラストマ樹脂、発泡ウレタン幅(mm)5.5ミリタリーサイズM高さ(mm)2.3奥行(mm)1.8コード
  • 耳栓 TRUSCO

    耳栓

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1袋(500組)
    当日出荷
    500組入りのお買い得パックです。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
    用途騒音作業現場に。トラスコ品番391-6732材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)12±0.05サイズフリー高さ(mm)26.4±0.05コードNRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MM2000 イヤーピース キングジム

    MM2000 イヤーピース

    キングジム
    399税込439
    1組
    3日以内出荷
  • イアプラグ PlanetWaves

    イアプラグ

    PlanetWaves
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • イアプラグ PlanetWaves

    イアプラグ

    PlanetWaves
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • 交換用耳栓 松吉医科器械

    交換用耳栓

    松吉医科器械
    25,980税込28,578
    1パック(500組)
    翌々日出荷
    遮音性能NRR32dB。挿入しやすくフィット感に優れた形状です。ANSI S3.19適合品。
    材質弾性ポリウレタン松吉医科器械コード24-5015-01
  • ラバー耳栓 SK11

    ラバー耳栓

    SK11
    319税込351
    1組
    当日出荷
    耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
    用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。材質ラバーイエローコードなしケースあり
  • [単4x1本] デジタル耳栓 エスコ

    [単4x1本] デジタル耳栓

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
    コード巻取式で携帯性に優れています。 声は聞こえて、騒音だけをカットします。
    付属品布製ポーチエスコ品番EA800WT材質シリコン樹脂ホワイト電源単4電池×1本(別売)コードありNRR値20遮音値(dB)20ケースあり
  • 耳  栓 (ツイストイン型) エスコ

    耳 栓 (ツイストイン型)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    コードの長さ調整が可能。 独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。 大きなハンドルにより抜き差しが簡単。 柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。 つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
    仕様PVCフリーエスコ品番EA800VM-31材質発泡ウレタン明るいグリーンタイプツイストインタイプコードありNRR値27遮音値(dB)27ケースなし

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

耳栓