絞り込み
NRR値
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・エスコ・3M(スリーエム)・CRESCENDO・TRUSCO・興研・Silencia(サイレンシア)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・ケー エクセレント・LEPIC GAMING・SONIC(ソニック)[文具]・Delta Plus(デルタプラス)・PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS・キングジム・SUREFIRE・SK11・アズワン・小林製薬・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 耳栓

特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
250件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
  • フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓

    CRESCENDO
    1,198税込1,318
    1組(2個)
    当日出荷
    均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
    用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。トラスコ品番206-9828ブラックサイズM質量(g)5コード有(640mm)NRR値20dB(キャップ閉時)アズワン品番64-8649-76ケースSNR値28dB(キャップ閉時)
  • 使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し

    Moldex(モルデックス)
    189税込208
    1組
    当日出荷
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4925グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)2.1規格JIS T8161EP-1コードなし
  • 使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    84税込92
    1組
    当日出荷
    柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4917グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.8規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
  • 耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS Moldex(モルデックス)

    耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS

    Moldex(モルデックス)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷
    米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
    用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
  • 耳栓 ウベックス ハイコム (コード付 2112101) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ハイコム (コード付 2112101)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    97税込107
    1組
    当日出荷
    耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。グリーンコードあり材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6701質量(g)0.5遮音値(dB)NRR:20、SNR:242018年トラスコ掲載ページ6 0231
  • 耳栓(金属球入りタイプ) TRUSCO

    耳栓(金属球入りタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    129税込142
    1組ほか
    当日出荷
    低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
    サイズフリー
  • 防音保護具耳栓x-fit 300組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓x-fit 300組入

    UVEX(ウベックス)
    8,398税込9,238
    1組(300個)
    当日出荷
    X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
    NRR値37コードなしトラスコ品番818-7887材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)グリーンサイズフリー質量(g)300
  • 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(5組)
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード無(交換用)トラスコ品番823-0617材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)0.27SNR値26dB
  • 耳栓 ウベックス コンフォーフィット UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス コンフォーフィット

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    63税込69
    1組
    当日出荷
    X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
    用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.33
  • ソフト耳栓 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ソフト耳栓

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    329税込362
    1式(2組)
    当日出荷
    付属品携帯用ケース材質ウレタンスポンジオレンジ質量(g)約1コードなしRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3ケースあり
  • 使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き

    ケー エクセレント
    89税込98
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0593適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • スパークプラグ コード付き Moldex(モルデックス)

    スパークプラグ コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    77税込85
    1組
    当日出荷
    柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
    用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33トラスコ品番836-5868カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
  • 再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し

    Moldex(モルデックス)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4747カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)8規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしケースあり
  • 3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし

    3M(スリーエム)
    769税込846
    1パック(4組)
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    カラフルコードなし材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースなし遮音値(dB)32
  • 耳栓用ケース TRUSCO

    耳栓用ケース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    耳栓の保管、携帯に便利です。
    幅(mm)20高さ(mm)65奥行(mm)20
  • 耳栓 サイレンス-71 興研

    耳栓 サイレンス-71

    興研
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
    NRR値30dBグリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
  • 再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    489税込538
    1組
    当日出荷
    米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4755カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありケースあり
  • JETZ再使用可能耳せんコード無し Moldex(モルデックス)

    JETZ再使用可能耳せんコード無し

    Moldex(モルデックス)
    319税込351
    1組
    当日出荷
    とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
    用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3101グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなし
  • 3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    オレンジコードあり材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースあり仕様バンド付きタイプ遮音値(dB)28
  • ひも付きソフト耳栓 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ひも付きソフト耳栓

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    329税込362
    1式(2組)
    当日出荷
    騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。 指先でクルクル細めて耳の中へ。 耳栓の先が丸形だから入りやすい。 約30秒程でふっくらと耳に沿います。 耳にフィットして、優れた遮音性。 耳にやさしい表面なめらか仕上げ。 長時間の使用も違和感がありません。
    オレンジコードあり材質ウレタンスポンジ質量(g)約2RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
  • MOLDEX 使い捨て耳栓 6800 Pura-Fit 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス)

    MOLDEX 使い捨て耳栓 6800 Pura-Fit 200ペア(1小箱)

    Moldex(モルデックス)
    7,998税込8,798
    1箱
    5日以内出荷
    第三者機関によるテストで業界最高クラスの遮音値NRR33dBを誇る高性能耳栓。簡単に挿入・取り外しができるテーパー形状のデザインを採用。最高の快適性を実現するために改良された、さらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材を使用。刺激の少ない滑らかな表面仕上げで長時間装着でも快適。挿入・取り外しがしやすい長めのデザイン。生物分解可能なペーパー個装袋に1ペアずつ衛生的に個包装。有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用。MOLDEXの品質シンボルである明るいグリーンカラー
    用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途仕様有害物質:PVC不使用材質発泡ウレタン品番6800包装形態1ペアずつ個別包装コードなし入数200ペア遮音値(dB)NRR 33
  • 耳栓 ウベックス ディスペンサー UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ディスペンサー

    UVEX(ウベックス)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    作業現場の柱や壁に設置して使用できます。簡単、手軽に使用する分だけ耳栓が取り出せます。最大600ペアの耳栓を入れることが可能です。
    用途各種製造現場騒音作業現場付属品取付ねじ4本付トラスコ品番823-0611材質/仕上ポリプロピレン(PP)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×170×470
  • 収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 溝なしヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 溝なしヘルメット用)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
    用途ヘルメット取付用オレンジコードありケースあり質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
  • イヤーウィスパー スイム&シャワー DKSHジャパン

    イヤーウィスパー スイム&シャワー

    DKSHジャパン
    499税込549
    1組
    翌々日出荷
    材質ポリウレタン付属品携帯ケース
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
    用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)蛍光イエローサイズM+LコードNRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB
  • 耳栓 Howard Leight(ハワードレイト)

    耳栓

    Howard Leight(ハワードレイト)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    世界でもっとも使用されているポリウレタン素材。ベル型で耳に最も優れた快適性。装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減。ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。滑らかで、表面防汚加工。
    材質ポリウレタンオレンジコードなしNRR値33
  • CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) Delta Plus(デルタプラス)

    CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ)

    Delta Plus(デルタプラス)
    4,198税込4,618
    1箱(200組)
    当日出荷
    仕様●NRR:33dB●SNR:37dB材質PU高さ(mm)約26.7包装個包装
  • デジタル耳栓 キングジム

    デジタル耳栓

    キングジム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    【声】は聞こえて【騒音】だけをカット。ノイズキャンセリングモード中でも必要な音は聞こえるので安心。また外音取り込みモードで耳せんを着けたまま周囲の音を聞くこともできます。【3つのポイント】。1.選べる装着方法。2.カスタム可能な付属品。3.モード切り替
    セット内容MM4000本体、クリップ、イヤフック、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)※イヤピースMサイズは本体装着済み材質ABS質量(g)約30(クリップ、ケーブル含む、電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売り)※上記以外の電池はご使用になれません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【電池ボックス】約61×15×26(クリップ除く)連続使用時間(時間)約85(ノイズキャンセリング「強」使用時)コードあり防塵防水性能IP54相当ケーブル長(cm)約60ケースなしノイズキャンセリング-20dB(ノイズキャンセリング「強」時、メーカー独自の測定法による)
  • JETZ再使用可能耳せんコード付き Moldex(モルデックス)

    JETZ再使用可能耳せんコード付き

    Moldex(モルデックス)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
    用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3119材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)8タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
  • 耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    51税込56
    1組
    当日出荷
    耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。目立たないベージュ色です。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。ベージュコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6702質量(g)0.262018年トラスコ掲載ページ6 0231
  • 耳  栓 (10組) エスコ

    耳 栓 (10組)

    エスコ(1件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
    コードなしエスコ品番EA800VH-17材質高密度発泡ウレタングリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
  • 防音保護具耳栓com4-fit 300組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓com4-fit 300組入

    UVEX(ウベックス)
    6,998税込7,698
    1箱(300個)
    当日出荷
    X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
    NRR値33コードなしトラスコ品番818-7874材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)ピンクサイズフリー質量(g)300
  • シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入 名優

    シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入

    名優
    799税込879
    1箱(4個)
    当日出荷
    丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
    材質シリコンアズワン品番8-7316-01
  • トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ メテックス

    トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ

    メテックス(1件のレビュー)
    779税込857
    1箱(2組)ほか
    当日出荷
    シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。 防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。 違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
    NRR値22コードなし材質シリコンケースあり寸法(mm)直径20×厚さ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耳栓 TRUSCO

    耳栓

    TRUSCO(4件のレビュー)
    69税込76
    1組ほか
    当日出荷
    根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
  • MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス)

    MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット

    Moldex(モルデックス)
    659税込725
    1袋
    5日以内出荷
    MOLDEX社の人気耳栓8種類を一度に試せるお試しセット。低反発ウレタン素材使用で柔らかな着け心地を実現。適度な復元力が耳にしっかりフィットし、快適な装着感を提供。NRR28~33dBのトップクラスの遮音性能を誇る。衛生的な個別包装で毎回清潔な状態で使用可能。PVCなどの有害物質を一切使用しない、環境・人体に配慮した素材を採用
    用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、自分の耳にフィットする耳栓を探したい方のトライアル、初めてMOLDEX耳栓を試したい方への入門用仕様有害物質:PVC不使用セット内容スパークプラグ(品番:6608/NRR33dB)、ゴーイングリーン(品番:6620/NRR33dB)、カモプラグ(品番:6608/NRR33dB)、メテオ(品番:6870/NRR33dB)、ソフティーズ(品番:6600/NRR33dB)、メローズ(品番:6820/NRR30dB)、メテオスモール(品番:6630/NRR28dB)、ピュアフィット(品番:6800/NRR33dB)材質発泡ウレタン包装形態個別包装
  • 耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入

    UVEX(ウベックス)
    6,998税込7,698
    1箱(200組)
    欠品中
    X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
  • 耳栓 whisper(ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 whisper(ひも付き) 50組入

    UVEX(ウベックス)
    8,998税込9,898
    1箱(50組)
    当日出荷
    特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23
  • 使い捨て耳栓 FEP-01 ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01

    ケー エクセレント
    50税込55
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0578適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(2個)
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
    用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコードケース

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

耳栓