絞り込み
コード
- あり(8)
- なし(10)
NRR値
- 25(5)
- 28(1)
- 29(1)
- 33(1)
ケース
- あり(3)
- なし(7)
材質
- その他(1)
- ウレタン(8)
- エラストマー(4)
- 塩化ビニル(1)
規格
- ANSI 規格適合(1)
- JIS T8161 EP1 適合(7)
色
- その他(1)
- イエロー(5)
- オレンジ(3)
- シルバー(1)
- ブルー(2)
その他・イエロー・オレンジ・シルバー・ブルー
ブランド
- 3M(スリーエム)
- UVEX(ウベックス)(45)
- Moldex(モルデックス)(38)
- エスコ(24)
- CRESCENDO(16)
- TRUSCO(15)
- 興研(12)
- Silencia(サイレンシア)(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
- ケー エクセレント(6)
- LEPIC GAMING(5)
- SONIC(ソニック)[文具](4)
- Delta Plus(デルタプラス)(4)
- PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
- キングジム(3)
- SUREFIRE(3)
- SK11(3)
- アズワン(2)
- 小林製薬(2)
- ブランドをもっと見る
「コード」から絞り込む
あり(8)
なし(10)

耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
耳栓 クラシック
3M(スリーエム)(32件のレビュー)¥99税込¥1091組(2個)当日出荷から36日以内出荷塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
プッシュインス耳栓 ミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥209税込¥2301組(2個)当日出荷グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。NRR値28規格JIS T8161 EP-1(1種)適合色イエロー材質(本体)ポリウレタンケースなし
E-A-R ウルトラフィット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥229~税込¥252~1組(2個)当日出荷柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状サイズフリーNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2色イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合ケースなし
耳栓P1300シリーズ
3M(スリーエム)¥129~税込¥142~1組(2個)当日出荷フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。適合機種JIS:T8161:2020色シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
耳栓 1270 ひも付き
3M(スリーエム)¥269税込¥2961組当日出荷会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマー色オレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
耳栓 エクスプレス ひも付き
3M(スリーエム)¥17,980税込¥19,7781箱(100組)当日出荷片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートですトラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし
3M(スリーエム)¥769税込¥8461パック(4組)当日出荷幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮色カラフルコードなし材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースなし遮音値(dB)32
3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537
3M(スリーエム)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮色オレンジコードあり材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースあり仕様バンド付きタイプ遮音値(dB)28![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ) 3M(スリーエム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662864-240624-02.jpg)
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681箱(25組)当日出荷騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。トラスコ品番206-5208適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニルサイズフリーコード無SNR値36(dB)![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662837-240624-02.jpg)
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)
3M(スリーエム)¥5,198~税込¥5,718~1箱(25組)当日出荷騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質熱可塑性樹脂コード無SNR値32(dB)![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67916829-251121-02.jpg)
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781組当日出荷外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ

















![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ) 3M(スリーエム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662864-240624-02.jpg)
![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662837-240624-02.jpg)
![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67916829-251121-02.jpg)