絞り込み
NRR値
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・エスコ・3M(スリーエム)・CRESCENDO・TRUSCO・興研・Silencia(サイレンシア)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・ケー エクセレント・SONIC(ソニック)[文具]・Delta Plus(デルタプラス)・PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS・LEPIC GAMING・キングジム・SUREFIRE・SK11・アズワン・小林製薬・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 耳栓

247件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
  • 耳  栓 (10組) エスコ

    耳 栓 (10組)

    エスコ(1件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
    エスコ品番EA800VH-17材質高密度発泡ウレタングリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
  • 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式 UVEX(ウベックス)

    耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    399税込439
    1組
    当日出荷
    解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。
    用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0620材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)イエローサイズフリー質量(g)9規格EN352適合品コードNRR値21dB
  • シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入 名優

    シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入

    名優
    799税込879
    1箱(4個)
    当日出荷
    丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
    材質シリコンアズワン品番8-7316-01
  • イヤーウィスパー ミスサイレンシア Silencia(サイレンシア)

    イヤーウィスパー ミスサイレンシア

    Silencia(サイレンシア)
    529税込582
    1組
    当日出荷
    付属品携帯ケース材質ポリウレタンピンクアズワン品番65-1833-99松吉医科器械コード23-3885-00
  • イヤーウィスパー スイム&シャワー DKSHジャパン

    イヤーウィスパー スイム&シャワー

    DKSHジャパン
    499税込549
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品携帯ケース材質ポリウレタン
  • コンプライキャナルティップス SUREFIRE

    コンプライキャナルティップス

    SUREFIRE(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(2個×3組)
    当日出荷
    EP7用替えチップです。
    トラスコ品番490-4320適合機種EP7-BK-MPR材質医療用ポリマー樹脂ブラックサイズM質量(g)1
  • TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click 重松製作所

    TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

    重松製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    UVEXX-FIT専用容器
    トラスコ品番816-7571質量(g)300アズワン品番64-8899-36
  • 耳栓 TRUSCO

    耳栓

    TRUSCO(4件のレビュー)
    69税込76
    1組ほか
    当日出荷
    根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
  • 耳栓 No.1 興研

    耳栓 No.1

    興研
    229税込252
    1組(2個)
    当日出荷
    耳栓の表面全体で耳孔をふさぎ、ソフトな感触でよくフィットします。全体的に遮音するタイプです。
    イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/13250/15.5500/161000/212000/274000/288000/27
  • BOJIN イヤープラグ No.2 トーアボージン

    BOJIN イヤープラグ No.2

    トーアボージン
    259税込285
    1個
    欠品中
    主として高音を遮音し、会話域低音を比較的通します。低レベルの騒音現場でお使いください。耳に入れやすく、水洗いしても再使用できます。
    付属品収納ケーストラスコ品番697-5396材質本体:エラストマー、コード:ナイロン肌色コードありケースあり
  • 耳栓 whisper(ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 whisper(ひも付き) 50組入

    UVEX(ウベックス)
    8,998税込9,898
    1箱(50組)
    当日出荷
    特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23
  • POM1000 II  [ライブ用イヤープラグ] AZLA(アズラ)

    POM1000 II [ライブ用イヤープラグ]

    AZLA(アズラ)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
    『POM1000 II』は「ポム栓」の愛称で親しまれた前モデルの設計を再強化した、ライブの熱量と音質を落とさない音質優先ライブ用イヤープラグです。スピーカー近くの超高周波等の微小な音まで遮音する「密閉モード」と、強化されたエアホール設計によって空気循環を行い自然な遮音を行う「開放モード」の切替可能な特許機構(特許第10-2111668号)を搭載。全音域の音量減衰のバランスを調整しながら、密閉モード時には最大-35dB(2-3KHz)カット、開放モード時は中大規模コンサートホールでの使用環境を想定して設計されており、会場の広さや場所によって切替するなどが可能。イヤーピース付け替え式を採用し、ノズル部に適合すれば一般的なイヤーピースを使用することができ、好みに合わせた自由なフィッティング調整が可能。体温で変形して耳道にフィットするTPE素材採用XELASTEC II(SS/MS/ML)と、高遮音のフォーム素材採用Foamax(S/MS/M)の高性能イヤーピースが合計6ペア付属。ライブ中は首に掛けておけるイヤープラグストラップ、携帯用アルミ製ケース、キャリングポーチ付属。
    用途ライブ、コンサート、工事現場、睡眠、学習時の耳栓として付属品アルミ製ケース、イヤープラグストラップ、キャリングポーチ、SednaEarfit XELASTEC IIイヤーピース(SS/MS/ML)、SednaEarfit Foamaxイヤーピース(SS/MS/M ※MSサイズは初期装着済み)材質アルミニウム質量(g)4(※片側/イヤーピース含まず)寸法(幅W×高さH)(mm)17×10(※片側/イヤーピース含まず)保証期間メーカー保証は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。国内正規流通販売店でご購入頂きました際の領収書・納品書・レシート等の購入日が記載された購入証明を必ず一緒に保管してください。保証は日本国内での使用に限ります。本製品は耳栓です。【重要】全てのイヤーピースとの適合を保証するものではありません。付属品以外のイヤーピースを使用する場合は必ず事前に本製品との適合を確認してください。付属品以外のイヤーピースで適合しない等の理由は保証の対象外となります。本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
  • CONIC2V500 レフィル耳栓(500組) Delta Plus(デルタプラス)

    CONIC2V500 レフィル耳栓(500組)

    Delta Plus(デルタプラス)
    6,998税込7,698
    1セット(500組)
    5日以内出荷
    使い捨てタイプのPUフィット耳栓です。防音だけなく、耳内への粉じん進入防止にも!。CONIC DISPLAY補充用耳栓です。1セット500組。CONIC DISPLAY無しでもご使用いただけます。
    材質PU寸法(mm)Φ5~12タイプフィットタイプNRR値33dBSNR値37dB
  • 使い捨て耳栓 FEP-01 ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01

    ケー エクセレント
    50税込55
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0578適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • 耳栓”ジャズバンド” 交換用ポッド+コード Moldex(モルデックス)

    耳栓”ジャズバンド” 交換用ポッド+コード

    Moldex(モルデックス)
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    6506に付属の取替用ポッドにネックコードが1本付いております。
    トラスコ品番244-7840セット内容ポッド×5組(10個)、ネックコード×1本
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組(2個)
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
    用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。セット内容収納ケースサイズM+L質量(g)35コードケース
  • メテオ エコステーション 詰替え Moldex(モルデックス)

    メテオ エコステーション 詰替え

    Moldex(モルデックス)
    23,980税込26,378
    1本(500組)
    当日出荷
    ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)292ソリッドグリーン質量(g)850奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
  • 耳栓 ファームフィット KGW

    耳栓 ファームフィット

    KGW
    859税込945
    1パック(3組)
    当日出荷
    耳孔に合わせて、シールするスポンジタイプです。 手軽に使えて、およそ1週間の使用が可能です。
    用途騒音対策用トラスコ品番492-3821材質耳栓本体:ポリ塩化ビニール(PVC)イエローサイズフリー質量(g)1.8コードNRR値30
  • 耳栓 サイレンス-70 興研

    耳栓 サイレンス-70

    興研
    1,298税込1,428
    1セット(10組)
    当日出荷
    とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
    グリーンサイズフリーコードありNRR値30dBRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
  • 使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    249税込274
    1組
    当日出荷
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4933グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値30
  • 再使用可能耳せん GLIDE  6445 コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    439税込483
    1組
    当日出荷
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4739グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)4.4規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値27
  • 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    52税込57
    1組
    当日出荷
    人体工学的な形で耳にフィットします。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6698材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)ブルー質量(g)0.302コードなし2018年トラスコ掲載ページ6 0232
  • 耳栓(ウォッシャブル) エスコ

    耳栓(ウォッシャブル)

    エスコ
    525税込578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    洗って再利用できます。 根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます。 100% PVC フリー。 携帯ケース付きで衛生的に保管できます。 アウトドアにピッタリなOD色。 チップ先端はエアー入り構造なので長時間の使用も可能です。
    付属品プラスチックケース材質熱可塑性エラストマーカーキNRR値27遮音値(dB)27ケースあり
  • 耳  栓 (コード付・10組) エスコ

    耳 栓 (コード付・10組)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
    エスコ品番EA800VH-18材質高密度発泡ウレタングリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
  • サイレンシア プロネオ Silencia(サイレンシア)

    サイレンシア プロネオ

    Silencia(サイレンシア)
    10,980税込12,078
    1式(200組)
    当日出荷
    材質熱可塑性エラストマー
  • 耳栓 興研

    耳栓

    興研
    98税込108
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 勉強モードきりかえ耳栓 デビカ

    勉強モードきりかえ耳栓

    デビカ
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    周囲の雑音を音を遮断して勉強に集中。周囲の音を程よく遮断するので、勉強や仕事に集中したい時に最適!。4サイズから選べる付け替え用イヤーチップ付き。ホコリなどから守る、中身がわかる半透明の専用ケース付き。1ペア(2個)入り
    材質本体:シリコン、ケース:ABS/シリコン質量(g)26(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×16×22(本体片側)
  • 耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入

    UVEX(ウベックス)
    8,798税込9,678
    1箱(100組)
    5日以内出荷
    X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
  • ピップイヤーホリデーペン型 ピップ

    ピップイヤーホリデーペン型

    ピップ
    438税込482
    1個
    当日出荷
    商品特長。耳障りな音を効果的にカット。肌にやさしいソフトな素材。ベル形で耳にぴったりフィット。専用ケース付
  • リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ) ケー エクセレント

    リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)

    ケー エクセレント
    79税込87
    1組
    当日出荷
    先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
    トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34dB
  • 使い捨て耳栓 FEP-03 ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-03

    ケー エクセレント
    50税込55
    1組
    当日出荷
    先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
    トラスコ品番439-0600適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • 耳栓 ユニット

    耳栓

    ユニット
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高音域で高い遮音性を実現します。
    用途騒音が発生する場所での作業時に。仕様釣鐘型トラスコ品番167-0523コードありケースなし
  • 耳栓 TRUSCO

    耳栓

    TRUSCO
    66税込73
    1組ほか
    当日出荷
    耳にしっかりとフィットします。32dBまでの遮音効果があります。
    サイズフリー
  • COMETS再使用可能耳せんコード付き Moldex(モルデックス)

    COMETS再使用可能耳せんコード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    329税込362
    1組
    当日出荷
    ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
    用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3135材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)11タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値25dB
  • 耳栓 ウベックス ハイコム (2112119 UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ハイコム (2112119

    UVEX(ウベックス)
    3,998税込4,398
    1セット(300組)
    当日出荷
    交換用プラグです。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6705材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)ベージュ質量(g)78コードなし2018年トラスコ掲載ページ6 0233
  • 耳栓 ウベックス ハイコム ライム (2112100) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ハイコム ライム (2112100)

    UVEX(ウベックス)
    65税込72
    1組
    当日出荷
    耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6700材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)グリーン質量(g)0.26コードなし2018年トラスコ掲載ページ6 0231
  • 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211 UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

    UVEX(ウベックス)
    189税込208
    1組
    当日出荷
    鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6708材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)ブルー質量(g)0.5コードあり2018年トラスコ掲載ページ6 0232
  • 耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付)

    UVEX(ウベックス)
    129税込142
    1組
    当日出荷
    X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
    用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0614材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.5規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値30dB
  • 耳栓 ウベックス エクストラフィット UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エクストラフィット

    UVEX(ウベックス)
    67税込74
    1組
    当日出荷
    高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。
    用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0615材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.45規格EN352適合品コードNRR値30dB
  • イヤープラグ フォームタイプ 3M(スリーエム)

    イヤープラグ フォームタイプ

    3M(スリーエム)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    オレンジコードなしケースあり

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

耳栓