3ページ目: エアーブラシ

特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 81107
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
  • ブレード ゴムホース ホルベイン

    ブレード ゴムホース

    ホルベイン
    2,398税込2,638
    1本(2m)
    12日以内出荷
    大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース V-300用ニードル ホルベイン

    ハンドピース V-300用ニードル

    ホルベイン
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース V-100用ニードル ホルベイン

    ハンドピース V-100用ニードル

    ホルベイン
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース V-100用ノズル ホルベイン

    ハンドピース V-100用ノズル

    ホルベイン
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース V-300 ホルベイン

    ハンドピース V-300

    ホルベイン
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
    低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。7ccカップ付き。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース V-100 ホルベイン

    ハンドピース V-100

    ホルベイン
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。操作しやすいカップなしタイプ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコン ミニクリーナージャー ホルベイン

    トリコン ミニクリーナージャー

    ホルベイン(1件のレビュー)
    249税込274
    1個(4個)
    翌々日出荷
    耐溶剤
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコン クリーニングキット ホルベイン

    トリコン クリーニングキット

    ホルベイン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ハンドピースのメンテナンスに必要な用具がコンパクトにまとまったキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーブラシカラージャー ホルベイン

    エアーブラシカラージャー

    ホルベイン(1件のレビュー)
    749税込824
    1個(5個)
    12日以内出荷
    容器の先が細くなっていて、ハンドピースへの注入が簡単にできる10mL点眼容器。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングブラシ トータルセット ホルベイン

    クリーニングブラシ トータルセット

    ホルベイン
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    クリーニングブラシNO.1+2+3(NO.3用スペア5本入)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター AF-20 ホルベイン

    エアーフィルター AF-20

    ホルベイン
    8,498税込9,348
    1個
    21日以内出荷
    AF-20は圧力の調整はできませんが、ろ過能力はAW-10、AW-20と同じです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサー用オイル ホルベイン

    コンプレッサー用オイル

    ホルベイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(500mL)
    31日以内出荷
    イタリア製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサー アリズム ホルベイン

    コンプレッサー アリズム

    ホルベイン
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    スパーマックス社の手軽に使えるコンプレッサーARISM(アリズム)。 スタイリッシュなフォルムと機能性を兼ね備えています。 ネイルアートやフィギュア、イラストレーションなどの作品に適したモデルです。(台湾製)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リッチペン エアブラシ 扶桑精機

    リッチペン エアブラシ

    扶桑精機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
    用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
  • スプレーワーク ベーシックエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ベーシックエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。 メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。 ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。 塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。 また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。 コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)17エアー取付口PF1/8
  • スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付)

    TAMIYA(タミヤ)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。 幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)15仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き)

    TAMIYA(タミヤ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。 もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン)

    TAMIYA(タミヤ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
    ノズル口径(Φmm)0.2
  • エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー エアテックス

    エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー

    エアテックス
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
    仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
  • エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー エアテックス

    エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー

    エアテックス
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
    仕様エアタンクなし付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチセット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
  • エアブラシ XP7 エアテックス

    エアブラシ XP7

    エアテックス
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。 操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。 シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)5付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式シングルアクションアジャスターあり
  • シャンパーニュ エアテックス

    シャンパーニュ

    エアテックス
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    エアブラシの固定概念を覆すエアブラシが登場!ボディはアルミ仕様で軽量、手のすっぽり収まる持ちやすいサイズ。付属のエアバルブボディを付け替えることでダブルアクションへと仕様変更できます。 基本設定はフリーアクション用エアバルブボディとなっています。
    ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)2付属品ダブルアクション用エアバルブボディ取付ねじS1/8フタあり操作方式フリーアクション/ダブルアクションアジャスターなし
  • エアブラシ セルフィー エアテックス

    エアブラシ セルフィー

    エアテックス
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    用途プラモデル、エアメイクノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.2吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションカップ形状重力式、取り外し可能
  • エアーブラシ TRUSCO

    エアーブラシ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
    用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4121材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)150取付ネジ径(エアー)G1/8
  • トリコンスタンド ボンベハンガー付 ホルベイン

    トリコンスタンド ボンベハンガー付

    ホルベイン
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    本体にエアーフィルターを取り付けられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上集塵機用 交換フィルター脱臭 ホルベイン

    卓上集塵機用 交換フィルター脱臭

    ホルベイン
    2,098税込2,308
    1個(3枚)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上集塵機用 交換フィルター ホルベイン

    卓上集塵機用 交換フィルター

    ホルベイン
    1,498税込1,648
    1個(3枚)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ