絞り込み
ブランド
  • B&W
  • モノタロウ(29)
  • エスコ(430)
  • TRUSCO(164)
  • PELICAN(ペリカン)(92)
  • リングスター(74)
  • SK11(64)
  • ミルウォーキーツール(63)
  • RS PRO(62)
  • ホーザン(58)
  • QBRICK(42)
  • アイリスオーヤマ(41)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
  • BAHCO(バーコ)(35)
  • タジマツール(TJMデザイン)(32)
  • フジコーワ(29)
  • nepros(28)
  • JEJアステージ(24)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23)
  • エンジニア(22)
  • 色イエロー(15)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールバック MOVE B&Wツールバック MOVEB&W(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6115材質ナイロン幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)430奥行(mm)230ポケット数162018年トラスコ掲載ページ4 2209
ツールバック SERVICE B&Wツールバック SERVICEB&W
11,980税込13,178
1個
当日出荷
丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6114材質ナイロン質量(kg)2.72018年トラスコ掲載ページ4 2245
プロテクタケース 1000 B&Wプロテクタケース 1000B&W(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から翌々日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
ツールバック WORK B&Wツールバック WORKB&W
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。大きめの道具を収納するのに最適です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6116材質ナイロン質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ4 2245
ツールケース JET5000 B&Wツールケース JET5000B&W
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6117材質PP質量(kg)4.7ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース BASE B&Wツールケース BASEB&W
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6122材質ABS樹脂質量(kg)4.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
OUTDOOR CASES TYPE500 B&WOUTDOOR CASES TYPE500B&W
3,798税込4,178
1個
当日出荷から47日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
OUTDOOR CASES TYPE6000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE6000RPDB&W
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:510×420×215mm●▼内寸:475×350×200mm●重量:4000g●容積:32.64L●保護等級:IP67
ツールケース JUMBO B&Wツールケース JUMBOB&W
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6118材質PP質量(kg)9.8ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース FLEX B&Wツールケース FLEXB&W
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
OUTDOOR CASES TYPE6000 B&WOUTDOOR CASES TYPE6000B&W
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)3.95材質(本体)ポリプロピレン容量(L)32.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)510×419×215RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)351有効内寸法・高さ(mm)196.6有効内寸法・幅(mm)473
OUTDOOR CASES TYPE5000 B&WOUTDOOR CASES TYPE5000B&W
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
OUTDOOR CASES TYPE3000 B&WOUTDOOR CASES TYPE3000B&W
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
OUTDOOR CASES TYPE2000 B&WOUTDOOR CASES TYPE2000B&W
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247
OUTDOOR CASES TYPE1000 B&WOUTDOOR CASES TYPE1000B&W
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
OUTDOOR CASES ブラック B&WOUTDOOR CASES ブラックB&W
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。
仕様●サイズ●▼外寸:610×430×265mm●▼内寸:535×360×225mm●重量:6840g●容積:42.8L●保護等級:IP67アズワン品番67-7287-04
OUTDOOR CASES TYPE5000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE5000RPDB&W
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:468×365×188mm●▼内寸:432×301×170mm●重量:2850g●容積:22.11L●保護等級:IP67
OUTDOOR CASES TYPE4000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE4000RPDB&W
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:420×325×180mm●▼内寸:385×265×165mm●重量:2300g●容積:16.6L●保護等級:IP67
OUTDOOR CASES TYPE3000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE3000RPDB&W
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:365×295×170mm●▼内寸:330×235×150mm●重量:1700g●容積:11.7L●保護等級:IP67
68000用 ウレタンフォーム B&W68000用 ウレタンフォームB&W
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。材質ウレタントラスコ品番859-6189適合本体6800質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 ウレタンフォーム B&W65000用 ウレタンフォームB&W
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。材質ウレタントラスコ品番859-6187適合本体6500質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ4 2176
4000用 ウレタンフォーム B&W4000用 ウレタンフォームB&W
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。材質ウレタントラスコ品番859-6183適合本体4000質量(kg)0.2942018年トラスコ掲載ページ4 2176
68000用 ディバイダー B&W68000用 ディバイダーB&W
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。材質ナイロントラスコ品番859-6179質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ4 2176
67000用 ディバイダー B&W67000用 ディバイダーB&W
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。材質ナイロントラスコ品番859-6178質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 ディバイダー B&W65000用 ディバイダーB&W
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。材質ナイロントラスコ品番859-6177質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
5500用 ディバイダー B&W5500用 ディバイダーB&W
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。材質ナイロントラスコ品番859-6175質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
2000用 ディバイダー B&W2000用 ディバイダーB&W
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。材質ナイロントラスコ品番859-6171質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ4 2176
67000用 メッシュポケット B&W67000用 メッシュポケットB&W
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6164セット内容取付用ビス8本適合本体6700質量(kg)0.4材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 メッシュポケット B&W65000用 メッシュポケットB&W
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6163セット内容取付用ビス8本適合本体6500質量(kg)0.35材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
4000用 メッシュポケット B&W4000用 メッシュポケットB&W
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6160セット内容取付用ビス8本適合本体4000質量(kg)0.25材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
3000用 メッシュポケット B&W3000用 メッシュポケットB&W
719税込791
1個
翌日出荷
ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6159セット内容取付用ビス8本適合本体3000質量(kg)0.2材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1000用 メッシュポケット B&W1000用 メッシュポケットB&W
889税込978
1個
翌日出荷
ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6158セット内容取付用ビス8本適合本体1000質量(kg)0.047材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
67000用 書類ホルダー B&W67000用 書類ホルダーB&W
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6157適合本体6700質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 書類ホルダー B&W65000用 書類ホルダーB&W
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6156適合本体6500質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
6000用 書類ホルダー B&W6000用 書類ホルダーB&W
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6155適合本体6000質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
プロテクタケース 500 B&Wプロテクタケース 500B&W
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205
プロテクタケース 4000 B&Wプロテクタケース 4000B&W
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)2.3材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 3000 B&Wプロテクタケース 3000B&W
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 2000 B&Wプロテクタケース 2000B&W
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から翌々日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.9材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 6700 B&Wプロテクタケース 6700B&W
44,980税込49,478
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)6.8材質(本体)ポリプロピレン
ツールボックス/ツールバッグ