電話とは、音声を電気信号に変換して、通信回線を通して遠く離れた人と会話をすることができる機械です。電話機器にはFAXを送信できるものや、FAX受信や留守番電話のデータを保存できるSDカード対応の機器もあります。FAXの受信は、内容を確認してから印刷することができるタイプのものがあるので便利です。また、FAX機能などがないシンプルな電話はACアダプターも必要なく、電話回線のみでの通話が可能なので、停電時にも電話を利用することができ、節電効果もあります。
147件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電話機コード 6極4芯 MCO

    電話機コード 6極4芯

    MCO(15件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
    用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 子機付き電話機 シャープ

    子機付き電話機

    シャープ(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷
    見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
    色ホワイト系質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
  • モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト

    エレコム(11件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
    コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
  • 受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白 MCO

    受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白

    MCO(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
    色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
  • TEL用中継コネクタ6極2/4芯 ELPA

    TEL用中継コネクタ6極2/4芯

    ELPA
    ¥474税込¥521
    1個
    当日出荷
    テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
    仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
  • エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ

    エコロジー電話ケーブル(ノーマル)

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
    仕様6極4芯(6極2芯使用可)厚さ(mm)約2.55色ホワイト規格NTT端子結線準拠ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
  • シンプルフォン カシムラ

    シンプルフォン

    カシムラ(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
    付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)セット内容親機のみ色ホワイト質量(g)500(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80抵抗(Ω)(直流)618設置方法卓上
  • 受話器用カールコード MCO

    受話器用カールコード

    MCO(18件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
    タイプクロス結線接続端子4極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話延長ケーブル サンワサプライ

    電話延長ケーブル

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
    色ベージュ対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス
  • モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
    用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。色ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
  • モジュラーケーブル サンワサプライ

    モジュラーケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
    厚さ(mm)2.55規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
  • 受話器用カールコード 0.3m クロス結線  片側ロング白 MCO

    受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白

    MCO(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
    色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線クロス結線
  • 電話機コード 6極6芯 白 MCO

    電話機コード 6極6芯 白

    MCO(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受話器コード 60cm オーム電機

    受話器コード 60cm

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
    仕様4極4芯種別クロス結線色白コード長さ(cm)60
  • モジュラーコンセント6極4芯 ELPA

    モジュラーコンセント6極4芯

    ELPA
    ¥570税込¥627
    1個
    当日出荷
    局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
    仕様6極4芯/6極2芯兼用
  • テレホンコード6極2/4芯 ELPA

    テレホンコード6極2/4芯

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥456~税込¥502~
    1個
    当日出荷
    室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
    仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
  • シンプルホン オーム電機

    シンプルホン

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
    付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約350直流抵抗282Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
  • 電話延長分配ケーブル サンワサプライ

    電話延長分配ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
    厚さ(mm)約2色ベージュケーブル長(m)2ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス×2アズワン品番64-0908-94
  • 電話機コード 6極2芯 白 MCO

    電話機コード 6極2芯 白

    MCO(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷
    壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極2芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインテレホン Panasonic(パナソニック)

    デザインテレホン

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」 スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応 光って着信をお知らせ「着信ランプ」
    セット内容親機のみ質量(g)約527音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196設置方法壁掛け
  • 親機コードレス電話機 シャープ

    親機コードレス電話機

    シャープ(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。 迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。 目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。 さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。 大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
    仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能セット内容受話子機+子機1台色ホワイト系質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含)タイプコードレス切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101)対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件)機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行RoHS指令(10物質対応)対応連続待受時間受話子機・子機:約200時間連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
  • 電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯 MCO

    電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯

    MCO
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプションコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話機 Panasonic(パナソニック)

    電話機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。 また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。 大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。 親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。 また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。 あんしん・充実の迷惑電話防止機能。 着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。 怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
    付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155タイプ親機+子機1台消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件コード長さ(cm)180充電時間(時間)約10連続待受時間約150時間連続通話時間(時間)子機:約10
  • [4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ

    [4極4芯] 受話器用カールコード(白)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥735税込¥809
    1個
    当日出荷
    電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
    仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプ色ホワイト長さ(m)0.3~2
  • 中継コネクター6極6芯 ELPA

    中継コネクター6極6芯

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥664税込¥730
    1個
    当日出荷
    テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
    仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
  • 液晶付シンプルフォン カシムラ

    液晶付シンプルフォン

    カシムラ(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
    付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)セット内容親機のみ色ホワイト質量(g)530(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁
  • 電話延長ケーブル サンワサプライ

    電話延長ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
    厚さ(mm)約2色ベージュケーブル長(m)10対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メスアズワン品番64-0908-91
  • コードレス電話機 シャープ

    コードレス電話機

    シャープ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。 留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。 迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。 電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。
    仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇セット内容親機+子機色ホワイト質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む)タイプコードレス切替方式着信(呼出)音量:5段階・切消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件)機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能・留守番電話機能液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE エレコム

    TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
    仕様付属品:なしその他色:ベージュ色ベージュ規格NTT仕様に準拠コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
  • 電話機(子機2台付き) Panasonic(パナソニック)

    電話機(子機2台付き)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    セット内容親機+子機質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155タイプ親機+子機2台消費電力(W)親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュリンガー ELPA

    フラッシュリンガー

    ELPA(10件のレビュー)
    ¥2,468税込¥2,715
    1個
    当日出荷
    電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
    仕様6極2芯対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)音量(dB)(ベル音レベル)約90
  • ベーシックテレフォン ノーザンブルー

    ベーシックテレフォン

    ノーザンブルー
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。 50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。 お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。 停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。 ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。 NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!
    仕様IP対応、6極2芯セット内容親機のみ色ホワイト(アイボリー)質量(g)約540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×142×205RoHS指令(10物質対応)対応回線種別パルス回線・トーン回線兼用
  • TEL用 受話器コード ELPA

    TEL用 受話器コード

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥664税込¥730
    1個
    当日出荷
    電話機本体と、受話器を接続 クロスタイプ
    仕様4極4芯用コード長さ(m)0.3プラグ形状モジュラープラグ
  • TEL用分配コネクタ6極2芯/4芯 ELPA

    TEL用分配コネクタ6極2芯/4芯

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥570税込¥627
    1個
    当日出荷
    テレホンコード配線を2つに分配
    仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
  • モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
    コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
  • 親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 シャープ

    親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機

    シャープ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷
    多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
    色ゴールド系タイプコードレスRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3台
  • 電話機コード用 延長アダプタ 6極6芯 MCO

    電話機コード用 延長アダプタ 6極6芯

    MCO(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコロジー電話ケーブル サンワサプライ

    エコロジー電話ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
    仕様6極4芯(6極2芯使用可)厚さ(mm)1.0色ホワイト規格NTT端子結線準拠ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
  • 受話器用録音アダプター ELPA

    受話器用録音アダプター

    ELPA
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    受話器から通話内容を録音する場合に使用します
    付属品モジュラーケーブル仕様4極4芯用、4ポジションスイッチ切換、一般電話・ビジネスホン用プラグ(mm)(モジュラージャック)Φ3.5ミニプラグ
  • 受話器コード M-M オーム電機

    受話器コード M-M

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
    種別クロス結線色ホワイトコード長さ(cm)30
電話機・ファックス