絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(28)
  • AC200(10)
  • AC220(3)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 9.52(1)
  • 12.7(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
全長(mm)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(20)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(20)
  • 300~350未満(4)
  • 500~550未満(4)
  • 1000~1200未満(7)
  • 3000~4000未満(4)
  • 5000以上(8)
容量(kW)
  • 0.1
  • 0.02(34)
  • 0.03(41)
  • 0.05(34)
  • 0.06(44)
  • 0.075(31)
  • 0.08(29)
  • 0.09(42)
  • 0.12(42)
  • 0.15(42)
  • 0.18(37)
  • 0.2(39)
  • 0.24(35)
  • 0.25(35)
  • 0.3(51)
  • 0.36(36)
  • 0.4(42)
  • 0.48(32)
  • 0.5(37)
  • 0.6(43)
ブランド
  • スリーハイ(24)
  • 坂口電熱(4)
  • ヤガミ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 中日本ヒーター(2)
  • 八光電機(1)
  • 東京技術研究所(1)
  • Watlow(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(28)
AC200(10)
AC220(3)
  • シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコン230」

    坂口電熱(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
    厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
  • バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ノズルタイプ

    中日本ヒーター
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • シリコンラバーヒーター スリーハイ

    シリコンラバーヒーター

    スリーハイ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
    耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
  • カートリッジヒーター TRUSCO

    カートリッジヒーター

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
  • バンドヒーター【リード型】 坂口電熱

    バンドヒーター【リード型】

    坂口電熱(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。リード線長さ(mm)260リード線ガラス被覆
  • バンドヒーター【1ピース型】 坂口電熱

    バンドヒーター【1ピース型】

    坂口電熱
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)1
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】

    スリーハイ
    18,980税込20,878
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • コードヒーター 東京技術研究所

    コードヒーター

    東京技術研究所
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。とても柔軟でしなやかにフィットします。
    用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)5電圧(V)100
  • ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow

    ワトローシリコーンラバーヒーター

    Watlow
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
  • バンドヒーター ノズル型 ヤガミ

    バンドヒーター ノズル型

    ヤガミ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
  • チューブカバーヒーター TRUSCO

    チューブカバーヒーター

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。 配管の組み替えが多いお客様におすすめです。 耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
    用途導入系配管や細い配管の加熱に
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】

    スリーハイ
    20,980税込23,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】

    スリーハイ
    13,980税込15,378
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】

    スリーハイ
    16,980税込18,678
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線3m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線3m

    スリーハイ
    10,980税込12,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター ヤガミ

    シリコンラバーヒーター

    ヤガミ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
    種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    17,980税込19,778
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V

    スリーハイ
    9,998税込10,998
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】

    スリーハイ
    12,980税込14,278
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品のリード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    21,980税込24,178
    1枚
    24日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をし、熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    16,980税込18,678
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイワット ストレート型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    ハイワット ストレート型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】

    スリーハイ
    28,980税込31,878
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】

    スリーハイ
    23,980税込26,378
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】

    スリーハイ
    24,980税込27,478
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】

    スリーハイ
    18,980税込20,878
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】

    スリーハイ
    15,980税込17,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】

    スリーハイ
    19,980税込21,978
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】

    スリーハイ
    15,980税込17,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター リード線10m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線10m

    スリーハイ
    15,980税込17,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線5m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線5m

    スリーハイ
    12,980税込14,278
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線1m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線1m

    スリーハイ
    9,998税込10,998
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き

    スリーハイ
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • アルミ箔ヒーター 坂口電熱

    アルミ箔ヒーター

    坂口電熱
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    【容易な貼り付け加工】フレキシブル性に優れ、粘着テープが付いており、曲面・円筒状等の被加熱面に容易に貼り付けられます。 【速い昇温速度】高熱伝導のアルミ箔と両面テープで発熱体を挟み込んでいるため熱応答性に優れ、速い昇温が可能です。 【構造図】シリコーンコードヒーターを0.03mm 厚のアルミ箔で挟み込み、貼り合せた構造になっています。 放熱面に付いている剥離紙を剥がし、平面や曲面の被加熱物に簡単に取付けられます。
    用途電気冷蔵庫、温蔵庫の凍結防止冷凍ショーケースの霜取り、曇り取り用配管関係の保温、凍結防止用温床、育苗器、理化学機器の保温容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/DC500V最高耐熱温度(℃)120リード線1000L発熱密度(W/cm2)0.1
  • チューブカバーヒーター 八光電機

    チューブカバーヒーター

    八光電機
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。 固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。 RoHS指令対応品です。
    厚さ(mm)約2(発熱部)機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付耐熱温度(℃)200リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター ヤガミ

    シリコンラバーヒーター

    ヤガミ
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
    シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
    用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。種別角型リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.8
バンドヒーター・ラバーヒーター